Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EX505 -digitaalinen yleismittari 40 Mohms | AB2YFX 1PTK3

EXTECH EX505 digitaalinen teollisuusyleismittari 40 Mohm

Varastossa
Tuote: AB2YFX Malli: EX505Ristiviite: 1PTK3 / 1PTL8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vasteTodellinen RMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
DC: n perustarkkuus+/- 0.5% + 2 numeroa
Akun tyyppi9 V alkalinen
KalibrointitodistusEi
kapasitanssi Range100uF
Counts4000
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttöTaustavalaistu LCD
Työjakso0.1 - 99.9%
Taajuuslaskurin alue10 MHz
liitäntäEi eristetty
Maks. AC-vahvistimet10
Maks. AC volttia1000
Maks. DC-vahvistimet10
Maks. DC-voltit1000
Maks. Ohmia40 megaohmi
Min./Max. MuistiEi
Yleismittarin tyyliFull Size
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCAT III 1000V, CAT IV 600V
Temp. alue-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Pylväskaavio (Kyllä)
    • Dioditesti (kyllä)
    • Erityisominaisuudet: Vesitiivis IP67

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTurvallisuusarviointiAkun tyyppiKalibrointitodistusTemp. alueCountsData HoldnäyttöTyöjaksoHinta
Digitaalinen EXTECH EX470 -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKL 1GUH1 EX470CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenEi-58 - 1382 astetta F (-50 - 270 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€198.35
Digitaalinen EXTECH EX430-NIST -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKT 1GUH7 EX430-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenNIST-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€229.14
Digitaalinen EXTECH EX470-NIST -yleismittari 750v 20a 40 Mohms | AA9WKU 1GUH8 EX470-NISTCAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenNIST-58 - 1382 astetta F (-50 - 270 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€400.21
Teollinen digitaalinen yleismittari EXTECH EX503 40 Mohms | AB2YFW 1PTK1 EX503CAT III 1000V, CAT IV 600V9 V alkalinenEiEi lämpötilaa4000KylläTaustavalaistu LCD0.1 - 99.9%€135.33
Digitaalinen EXTECH EX310 -yleismittari 600v 2000 Kohms | AB2YFY 1PTK4 EX310CAT III 600V, CAT II 1000V9 V alkalinenEiEi lämpötilaa2000Einestekidenäyttö-€57.07
Digitaalinen EXTECH EX330 -yleismittari, 600 V, 40 Mohm | AB2YGA 1PTK6 EX330CATIII 600VAAA AlkanlieEi-4 - 1382 astetta F (-20 - 750 astetta C)4000Kyllänestekidenäyttö0.1 - 99.9%€87.94
EXTECH DM220 tasku digitaalinen yleismittari | AB2YGB 1PTL1 DM220Cat IV 600VAAAEiEi4000Einestekidenäyttö-€68.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EX505 digitaalinen teollisuusyleismittari 40 Mohm
€211.82 / yksikkö