Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH SDL900 AC / DC-magneettimittari / tiedonkeruulaite Lcd AG2AFC 30ZV08

EXTECH SDL900 Ac/dc magneettinen mittari/dataloggeri LCD

Varastossa
Tuote: AG2AFC Malli: SDL900Ristiviite: 30ZV08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,044.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC / DC-magneettimittari / tiedonkerääjä
tarkkuusDC: +/- (5% + 10 numeroa) / AC +/- (5% + 20 numeroa)
näyttöTaustavalaistu LCD
Taajuusalue50 / 60 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9030100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytöt (AC- ja DC-magneettikentät, jotka syntyvät teollisuuskoneista ja muista virtalähteistä)
    • Alueet (DC: 300mT, 3000mT, 3000G, 30000G / AC: 150mT, 1500mT, 1500G, 15000G)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH SDL900 Ac/dc magneettinen mittari/dataloggeri LCD
€1,044.12 / yksikkö