Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PQ3120 AC-kiinnitysvirta-anturisarja 10/100 / 1000a | AE7CXA 5WYU7

EXTECH PQ3120 AC Clamp Virta-anturisarja 10/100/1000a

Varastossa
Tuote: AE7CXA Malli: PQ3120Ristiviite: 5WYU7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,048.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-kiinnitin virtamittapäässä
Vahvistimet AC10 / 100 / 1000A
Connector Type6-nastainen DIN-pistoke
Leuan kapasiteetti2.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACLeuan kapasiteettiHinta
EXTECH PQ3110 AC-kiinnitin virtamittapäähän 100a | AE7CWZ 5WYU6 PQ3110100A1.2 "(30mm)€1,057.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PQ3120 AC Clamp Virta-anturisarja 10/100/1000a
€1,048.69 / yksikkö