ANSELL 59-408 Activarmr leikkausta kestävät hihat


Suodattaa
ANSI / ISEA-hankaustaso: 3 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 2 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 2 , Väri: Keltainen , Mansetti tyyli: Neuloa , Materiaali: Kevlar (oik.) , Koko: One Size
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
59-408
22 "€24.71
A
59-408
26 "€27.77

59-408 Activarmr leikkausta kestävät hihat

Ansell ActivArmr 59-408 viiltosuojatut hihat on suunniteltu suojaamaan työntekijöitä teräviltä esineiltä ja materiaaleilta tehtävien aikana, mikä parantaa työpaikan turvallisuutta ja vähentää loukkaantumisriskiä. Nämä hihat ovat ihanteellisia valmistus-, metallityöstö-, rakennus- ja materiaalinkäsittelytehtäviin.

Ominaisuudet

  • Ansell ActivArmr 59-408 viiltosuojatuissa hihoissa on ANSI/ISEA Level A2 -leikkausstandardi, joka tarjoaa kohtalaisen leikkauskestävyyden, joka sopii pahvin, kevyiden raaka-aineiden ja muovin käsittelyyn ja varmistaa työntekijöiden turvallisuuden.
  • Näissä hihoissa on 22 tuuman pituus, jatkettava käsivarsi.
  • Niissä on peukalonreikä, joka tarjoaa turvallisen ja mukavan istuvuuden ja varmistaa, että hihat pysyvät paikoillaan käytön aikana.
  • Nämä hihat ovat lateksittomia, joten ne sopivat lateksiallergikoille.
  • Ne on valmistettu Kevlarista, mikä parantaa suojaa viiltoja ja hankausta vastaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?