Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PQ3110 AC-kiinnitin virtamittapäähän 100a | AE7CWZ 5WYU6

EXTECH PQ3110 AC Clamp On Current Probe Set 100a

Varastossa
Tuote: AE7CWZ Malli: PQ3110Ristiviite: 5WYU6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,057.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC-kiinnitin virtamittapäässä
Vahvistimet AC100A
Connector Type6-nastainen DIN-pistoke
Leuan kapasiteetti1.2 "(30mm)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACLeuan kapasiteettiHinta
EXTECH PQ3120 AC-kiinnitysvirta-anturisarja 10/100 / 1000a | AE7CXA 5WYU7 PQ312010 / 100 / 1000A2.2 "€1,048.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PQ3110 AC Clamp On Current Probe Set 100a
€1,057.84 / yksikkö