A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 27.25 , Purkausleveys (tuumaa): 17.125 , Asunnon viimeistely: Sinkitty , Kotelon korkeus: 39.437 " , Kotelon pituus: 35.125 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Kotelon leveys: 17.125 " , Imuläpimitta: 22-5 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Puhaltimen kierrosluku: 600 , Max. Tulolämpötila: 150 astetta F. , Moottorikotelo: TEFC , Asennusasento: Puhaltimen akseli vaakasuorassa , Akselin halkaisija: 1-3 / 16 " , Tyyppi: Hihnakäyttö, yhden sisääntulon eteenpäin suuntautuva käyrä ja käyttöpaketti , Pyörän halkaisija: 22 1 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 10.875 "
Hihnakäyttöiset puhaltimet, neliömäinen kotelo
Daytonin hihnaveto, yksi sisääntulo, eteenpäin suuntautuvat puhaltimet on suunniteltu ilman kiertoon teollisuus- ja kaupallisissa tiloissa. Näissä avoimissa tipputiiviissä puhaltimissa on eteenpäin suuntautuva kaari, teräspyörät ja galvanoitu teräsrunko korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on hihnakäyttö, joka on joustava kierrosluvun suhteen, ja niissä on yksittäiset ilmanottoaukot ilman poistamiseksi puhaltimen kotelon toiselta puolelta. Valitse laajasta valikoimasta näitä yhden imuaukon, eteenpäin suuntautuvia puhaltimia, saatavilla puhaltimen nopeusversioina 390, 445, 530 ja 600 rpm.