Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MA260 -kiinnitysmittarin taustavalaistu LCD-näyttö 32 ... 122 ° F | AH9LXD 40JL43

EXTECH MA260 Clamp Meter Taustavalaistu LCD 32° - 122°F

Varastossa
Tuote: AH9LXD Malli: MA260Ristiviite: 40JL43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus3.0%
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusEi
Kalibrointitaajuus50 / 60 Hz
Kiinnitysmittarin leuatyyliJakaa
Counts9999
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
Maks. AC-vahvistimet200
Maks. AC volttia1000
Maks. Johtimen koko300 MCM
Maks. DC-voltit1000
Maks. Ohmia10,000M
Käyttölämpötila.32 astetta 122 astetta F
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCat IV 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pylväskaavio: Ei
    • Digitaalinen / analoginen: Digitaalinen
    • Automaattinen vaihtelu: Kyllä
    • Inrush: Ei
    • Dioditesti: Kyllä
    • Kosketukseton jännitteen ilmaisin: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Tunnistaa ja konfiguroi automaattisesti mittaustyypin ja alueen plus säätää sisääntulon impedanssin korkeimpiin haamujännitteisiin, sisäänrakennettu NCV-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Akun tyyppiKalibrointitodistusTurvallisuusarviointiTemp. alueKalibrointitaajuusCountsnäyttöHinta
EXTECH EX810 -pihtimittari 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 astetta F9V-CATIII 600V-58 astetta 518 astetta F (-50 astetta 270 astetta C)50 - 60 Hz4000taustavalaistu€233.82
EXTECH EX830-pihtimittari 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 astetta F9V-CATIII 600V-4 - 1400 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€328.56
EXTECH 380947 Digitaalinen pihtimittari 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 astetta FAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz4000nestekidenäyttö€491.56
EXTECH 380926 -digitaalipuristin 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 astetta F9V-Cat IV 600V-50 - 60 Hz5000taustavalaistu€406.91
EXTECH EX623 -kiinnitysmittari 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€364.88
EXTECH EX613-pihtimittari 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€248.47
EXTECH MA120 -digitaalipuristin 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 astetta FAAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz2000Taustavalaistu LCD€124.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MA260 Clamp Meter Taustavalaistu LCD 32° - 122°F
€177.59 / yksikkö