Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EX830-pihtimittari 1000a | AA9WKP 1GUH4

EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a

Varastossa
Tuote: AA9WKP Malli: EX830Ristiviite: 1GUH4 / 1GUH3, 1GUK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€328.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+ /-2.5%
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
Kalibrointitaajuus50 - 60 Hz
kapasitanssi0.001 nF - 40 mF
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts4000
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
Frequency Counter4 kHz
Leuan kapasiteetti1.75 "
Maks. AC-vahvistimet1000
Maks. AC volttia600
Maks. Johtimen koko750 MCM
Maks. DC-vahvistimet1000
Maks. DC-voltit600
Maks. Ohmia40M
Käyttölämpötila.41-104 astetta F
Peak HoldKyllä
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Temp. alue-4 - 1400 astetta F
Lämpömittarin tyyppiK-tyypin termopari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi9030310000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Digitaalinen / analoginen (digitaalinen)
    • Dioditesti (kyllä)
    • Inrush (Kyllä)
    • Erityisominaisuudet: TRMS AC / DC-virta, AC / DC-jännite, vastus, kapasitanssi, taajuus, tyyppi K ja IR-lämpötila, diodi ja jatkuvuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Akun tyyppiKalibrointitodistusTurvallisuusarviointiTemp. alueKalibrointitaajuusCountsnäyttöHinta
EXTECH EX810 -pihtimittari 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 astetta F9V-CATIII 600V-58 astetta 518 astetta F (-50 astetta 270 astetta C)50 - 60 Hz4000taustavalaistu€233.82
EXTECH 380947 Digitaalinen pihtimittari 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 astetta FAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz4000nestekidenäyttö€491.56
EXTECH 380926 -digitaalipuristin 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 astetta F9V-Cat IV 600V-50 - 60 Hz5000taustavalaistu€406.91
EXTECH EX623 -kiinnitysmittari 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€364.88
EXTECH EX613-pihtimittari 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€248.47
EXTECH MA120 -digitaalipuristin 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 astetta FAAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz2000Taustavalaistu LCD€124.83
EXTECH 380941 puristinmittari 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114-122 astetta FAA-CATIII 300V-40 - 400 Hz4000nestekidenäyttö€467.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EX830 Clamp Meter 1000a
€328.56 / yksikkö