Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MA120 -digitaalipuristin 200a | AC2CRU 2HPG3

EXTECH MA120 digitaalinen puristinmittari 200a

Varastossa
Tuote: AC2CRU Malli: MA120Ristiviite: 2HPG3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+/- 2% + 5 numeroa
AC-vasteKeskimäärin
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
Kalibrointitaajuus50 - 60 Hz
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts2000
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
Frequency Counter1 kHz
Leuan kapasiteetti2 / 3 "
Maks. AC-vahvistimet200
Maks. Johtimen koko300 MCM
Maks. DC-vahvistimet200
Käyttölämpötila.32-86 astetta F
TurvallisuusarviointiCATIII 300V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Digitaalinen / analoginen (digitaalinen)
    • Erityisominaisuudet: Taskulamppu, Taajuuden mittaus puristimen kautta, Automaattinen asettelu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Akun tyyppiKalibrointitodistusTurvallisuusarviointiTemp. alueKalibrointitaajuusCountsnäyttöHinta
EXTECH EX810 -pihtimittari 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 astetta F9V-CATIII 600V-58 astetta 518 astetta F (-50 astetta 270 astetta C)50 - 60 Hz4000taustavalaistu€233.82
EXTECH EX830-pihtimittari 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 astetta F9V-CATIII 600V-4 - 1400 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€328.56
EXTECH 380947 Digitaalinen pihtimittari 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 astetta FAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz4000nestekidenäyttö€491.56
EXTECH 380926 -digitaalipuristin 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 astetta F9V-Cat IV 600V-50 - 60 Hz5000taustavalaistu€406.91
EXTECH EX623 -kiinnitysmittari 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€364.88
EXTECH EX613-pihtimittari 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€248.47
EXTECH 380941 puristinmittari 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114-122 astetta FAA-CATIII 300V-40 - 400 Hz4000nestekidenäyttö€467.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MA120 digitaalinen puristinmittari 200a
€124.83 / yksikkö