Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 380926 -digitaalipuristin 2000a | AC2CRQ 2HPF7

EXTECH 380926 Digitaalinen puristinmittari 2000a

Varastossa
Tuote: AC2CRQ Malli: 380926Ristiviite: 2HPF7
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
€406.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+/- 2% + 5 numeroa
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
Kalibrointitaajuus50 - 60 Hz
kapasitanssi10pF on 50uF
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts5000
Data HoldKyllä
näyttötaustavalaistu
Frequency Counter1 Hz - 100 kHz
Leuan kapasiteetti2"
Maks. AC-vahvistimet2000
Maks. AC volttia1000
Maks. Johtimen koko(1) 200MCM tai (2) 500MCM
Maks. DC-vahvistimet2000
Maks. DC-voltit1000
Maks. Ohmia40M
Käyttölämpötila.32-122 astetta F
TurvallisuusarviointiCat IV 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9030330080
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Digitaalinen / analoginen (digitaalinen)
    • Erikoisominaisuudet: Käyttöjaksotoiminto, painopainikkeen nollasäätö parantaa DC-tarkkuutta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Akun tyyppiKalibrointitodistusTurvallisuusarviointiTemp. alueKalibrointitaajuusCountsnäyttöHinta
EXTECH EX810 -pihtimittari 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 astetta F9V-CATIII 600V-58 astetta 518 astetta F (-50 astetta 270 astetta C)50 - 60 Hz4000taustavalaistu€233.82
EXTECH EX830-pihtimittari 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 astetta F9V-CATIII 600V-4 - 1400 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€328.56
EXTECH 380947 Digitaalinen pihtimittari 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 astetta FAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz4000nestekidenäyttö€491.56
EXTECH EX623 -kiinnitysmittari 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€364.88
EXTECH EX613-pihtimittari 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€248.47
EXTECH MA120 -digitaalipuristin 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 astetta FAAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz2000Taustavalaistu LCD€124.83
EXTECH 380941 puristinmittari 200a 400 Mohms | AD7LFK 4FB73 38094114-122 astetta FAA-CATIII 300V-40 - 400 Hz4000nestekidenäyttö€467.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 380926 Digitaalinen puristinmittari 2000a
€406.91 / yksikkö