Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MA140 -pihtimittari 0.8 tuuman leuka 300MCM LCD | AH9QQW 40ZJ86

EXTECH MA140 Clamp Meter 0.8 tuuman leuka 300MCM LCD

Varastossa
Tuote: AH9QQW Malli: MA140Ristiviite: 40ZJ86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+ /-1.5%
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusEi
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiLR44
KalibrointitodistusSaatavana erikseen
Kalibrointitaajuus50 - 60 Hz
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts6000
Data HoldKyllä
näyttönestekidenäyttö
Leuan kapasiteetti13 / 16 "
Maks. AC-vahvistimet300
Maks. Johtimen koko300 MCM
Käyttölämpötila.32 astetta 122 astetta F
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCATIII 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pylväskaavio: Ei
    • Digitaalinen / analoginen: Digitaalinen
    • Automaattinen vaihtelu: Kyllä
    • Inrush: Kyllä
    • Dioditesti: Ei
    • Kosketukseton jännitteen ilmaisin: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Auto Sense -ominaisuuden avulla mittari tunnistaa syötteen (tietyssä kytkimen asennossa) ja vaihtaa automaattisesti oikeaan toimintatilaan. Älykäs tietojen pito pysäyttää näytön lukemisen ja vaihtuu automaattisesti, jos uusi lukema on suurempi kuin 50 Laskelmat, käynnistysvirran mittaus, alipäästösuodatin muuttuvan Fr

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Akun tyyppiKalibrointitodistusTurvallisuusarviointiTemp. alueKalibrointitaajuusCountsnäyttöHinta
EXTECH EX810 -pihtimittari 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 astetta F9V-CATIII 600V-58 astetta 518 astetta F (-50 astetta 270 astetta C)50 - 60 Hz4000taustavalaistu€233.82
EXTECH EX830-pihtimittari 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 astetta F9V-CATIII 600V-4 - 1400 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€328.56
EXTECH 380947 Digitaalinen pihtimittari 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 astetta FAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz4000nestekidenäyttö€491.56
EXTECH 380926 -digitaalipuristin 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 astetta F9V-Cat IV 600V-50 - 60 Hz5000taustavalaistu€406.91
EXTECH EX623 -kiinnitysmittari 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€364.88
EXTECH EX613-pihtimittari 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€248.47
EXTECH MA120 -digitaalipuristin 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 astetta FAAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz2000Taustavalaistu LCD€124.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MA140 Clamp Meter 0.8 tuuman leuka 300MCM LCD
€146.19 / yksikkö