Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH HD500-NIST -suhteellinen kosteusmittari Ir-lämpömittarilla | AF2CXU 6RGL8

EXTECH HD500-NIST suhteellinen kosteusmittari Ir-lämpömittarilla

Varastossa
Tuote: AF2CXU Malli: HD500-NISTRistiviite: 6RGL8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€973.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuhteellinen kosteusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
KalibrointitodistusNIST
Data HoldKyllä
TiedonkeruuPC: lle USB-liitännän kautta
Kastepistealue-90.4 - 140 astetta F
näyttö9999 Count Dual LCD
emissiokertoimen0.95 kiinteä
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys1 tuuma 30 tuumalla
Kosteuden tarkkuus+ /-2%
liitäntäUSB
LaserhavaintoKyllä
Suhteellinen kosteusalue0 - 100%
Anturin tyyppiKosteus: Tarkka kapasitanssi, Lämpötila: Termistori
Spektrivaste6 - 14um
Temp. tarkkuus+/- 4 astetta
Temp. alueIlma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.
Märän lampun lämpötila-alue-6.88 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Infrapunalämpötila. Alue (-58 - 932F (-50 - 500C))
    • Mittarin tyyli (infrapunalämpömittarilla)
    • Erityisominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisu, Akun heikon varauksen ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusnäyttöSuhteellinen kosteusalueTemp. alueHinta
EXTECH HD500 -suhteellinen kosteusmittari Ir-lämpömittarilla AC2DJV 2HZB6 HD500-nestekidenäyttö0 - 100%Ilma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.€611.69
EXTECH RH101 kosteuslämpömittari Ir-lämpömittarilla | AD7LFD 4FB61 RH101-nestekidenäyttö10 - 95%-4 - 140 astetta F€381.71
EXTECH HD500-NISTL-suhteellisen kosteuden mittari Ir-lämpömittarilla | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Count Dual LCD0 - 100%Ilma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.€611.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HD500-NIST suhteellinen kosteusmittari Ir-lämpömittarilla
€973.40 / yksikkö