Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOUTON OPTICAL 250-31-0020 Suojalasit, sumun- / naarmuuntumaton AH6ZZP 36MY28

BOUTON OPTICAL 250-31-0020 Suojalasit Sumua/Naarmuuntumista estävät

Varastossa
Tuote: AH6ZZP Malli: 250-31-0020Ristiviite: 36MY28

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysAnti-Fog, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoOne Size
Tyylikehyksetön
Temppelin väriPoista valinta
TemppelityyliPistin
UV-suoja99.99% UVA / UVB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Kyllä
    • Fotokromaattinen linssi: Ei
    • ANSI Pöly / Roiskeiden luokitus: Ei luokiteltu pölylle tai roiskeille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriKokoTemppelin väriTemppelityyliUV-suojaHinta
BOUTON OPTICAL 250-10-0900 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AE4TWC 5MRW1 250-10-0900Kirkas / VaaleanpunainenNaarmunkestäväPoista valintaSKirkas / Vaaleanpunainen-99.9%€7.19
BOUTON OPTICAL 250-10-0920 Suojalasit Kirkas Antifog | AE4TWD 5MRW2 250-10-0920Kirkas / VaaleanpunainenantifogPoista valintaSKirkas / Vaaleanpunainen-99.9%€10.99
BOUTON OPTICAL 250-10-0904 Turvalasit Vaaleanpunainen Naarmuuntumaton | AE4TWE 5MRW3 250-10-0904Kirkas / VaaleanpunainenNaarmunkestäväVaaleanpunainenSKirkas / Vaaleanpunainen-99.9%€7.19
BOUTON OPTICAL 250-10-5501 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AE4TWF 5MRW4 250-10-5501Harmaa / vaaleanpunainenNaarmunkestäväHarmaaSHarmaa / vaaleanpunainen-99.9%€7.19
BOUTON OPTICAL 250-11-0900 Suojalasit Kirkas Pieni Naarmuuntumaton | AE4TWG 5MRW5 250-11-0900Kirkas / VaaleanpunainenNaarmunkestäväPoista valintaSKirkas / Vaaleanpunainen-99.9%€7.76
BOUTON OPTICAL 250-11-0920 Suojalasit Kirkas Antifog | AE4TWH 5MRW6 250-11-0920Kirkas / VaaleanpunainenantifogPoista valintaSKirkas / Vaaleanpunainen-99.9%€8.11
BOUTON OPTICAL 250-11-0904 Turvalasit Vaaleanpunainen Naarmuuntumaton | AE4TWJ 5MRW7 250-11-0904Kirkas / VaaleanpunainenNaarmunkestäväVaaleanpunainenSKirkas / Vaaleanpunainen-99.9%€7.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-31-0020 Suojalasit Sumua/Naarmuuntumista estävät
€23.81 / yksikkö