Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH HD500 -suhteellinen kosteusmittari Ir-lämpömittarilla AC2DJV 2HZB6

EXTECH HD500 suhteellinen kosteusmittari infrapunalämpömittarilla

Varastossa
Tuote: AC2DJV Malli: HD500Ristiviite: 2HZB6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€385.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuhteellinen kosteusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
Data HoldKyllä
TiedonkeruuKyllä
Kastepistealue-90.4 - 140 astetta F
näyttönestekidenäyttö
emissiokertoimenkiinteä
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys1 "@ 8"
Kosteuden tarkkuus+ /-2%
liitäntäUSB
LaserhavaintoKyllä
Suhteellinen kosteusalue0 - 100%
Anturin tyyppiKosteus: Tarkka kapasitanssi, Lämpötila: Termistori
Spektrivaste6 - 14um
Temp. tarkkuus+/- 4 astetta
Temp. alueIlma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.
Märän lampun lämpötila-alue-6.88 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1205
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Infrapunalämpötila. Alue (-58 - 932 astetta F, -50 - 500 astetta C)
    • Mittarin tyyli (infrapunalämpömittarilla)
    • Erityisominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisu, Akun heikon varauksen ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusnäyttöSuhteellinen kosteusalueTemp. alueHinta
EXTECH RH101 kosteuslämpömittari Ir-lämpömittarilla | AD7LFD 4FB61 RH101-nestekidenäyttö10 - 95%-4 - 140 astetta F€414.40
EXTECH HD500-NIST -suhteellinen kosteusmittari Ir-lämpömittarilla | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Count Dual LCD0 - 100%Ilma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.€973.40
EXTECH HD500-NISTL-suhteellisen kosteuden mittari Ir-lämpömittarilla | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Count Dual LCD0 - 100%Ilma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.€639.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HD500 suhteellinen kosteusmittari infrapunalämpömittarilla
€385.86 / yksikkö