Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH RH101 kosteuslämpömittari Ir-lämpömittarilla | AD7LFD 4FB61

EXTECH RH101 Hygro-lämpömittari Ir-lämpömittarilla

Varastossa
Tuote: AD7LFD Malli: RH101Ristiviite: 4FB61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuhteellinen kosteusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9V
Johdon pituus39 "
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttönestekidenäyttö
emissiokertoimenkiinteä
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys1 "@ 8"
Kosteuden tarkkuus+ /-3.5%
LaserhavaintoKyllä
MuistiVain Max
Koetin Dia.0.75 "
Koettimen pituus6.5 "
Suhteellinen kosteusalue10 - 95%
Vasteaika0.5 sekuntia (IR); 3 minuuttia (koettimen lämpötila ja suhteellinen kosteus)
Anturin tyyppiKosteus: Tarkka kapasitanssi, Lämpötila: Termistori
Spektrivaste6 - 14um
Temp. tarkkuus+/- 4 astetta
Temp. alue-4 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Infrapunalämpötila. Alue (-58 - 932 F, -40 - 500 C)
    • Mittarin tyyli (infrapunalämpömittarilla)
    • Erikoisominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisu, alhainen paristovirta ja ylialueen ilmaisimet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusnäyttöSuhteellinen kosteusalueTemp. alueHinta
EXTECH HD500 -suhteellinen kosteusmittari Ir-lämpömittarilla AC2DJV 2HZB6 HD500-nestekidenäyttö0 - 100%Ilma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.€611.69
EXTECH HD500-NIST -suhteellinen kosteusmittari Ir-lämpömittarilla | AF2CXU 6RGL8 HD500-NISTNIST9999 Count Dual LCD0 - 100%Ilma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.€973.40
EXTECH HD500-NISTL-suhteellisen kosteuden mittari Ir-lämpömittarilla | AF2CXV 6RGL9 HD500-NISTLNISTL9999 Count Dual LCD0 - 100%Ilma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.€611.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH RH101 Hygro-lämpömittari Ir-lämpömittarilla
€381.71 / yksikkö