EXTECH Suhteellinen kosteusmittari


Suodattaa
Automaattinen virrankatkaisu: Kyllä , Akkutyyppi: 9V , Johdon pituus: 39 " , Tietojen säilytys: Kyllä , Käyttöliittymä: USB , Muisti: Vain Max , Anturin halkaisija: 0.75 " , Anturin pituus: 6.5 " , Vasteaika: 0.5 sekuntia (IR); 3 minuuttia (koettimen lämpötila ja suhteellinen kosteus) , Anturin tyyppi: Kosteus: Tarkka kapasitanssi, Lämpötila: Termistori , Temp. Tarkkuus: +/- 4 astetta
TyyliMalliKalibrointitodistusnäyttöSuhteellinen kosteusalueTemp. alueHinta (ei alv)
A
HD500
-nestekidenäyttö0 - 100%Ilma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.€385.86
B
RH101
-nestekidenäyttö10 - 95%-4 - 140 astetta F€414.40
A
HD500-NIST
NIST9999 Count Dual LCD0 - 100%Ilma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.€973.40
A
HD500-NISTL
NISTL9999 Count Dual LCD0 - 100%Ilma 14 astetta 140 astetta F, anturi -148 - 2501 F.€639.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?