Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EX655 -kiinnitysmittari -40 ° - 1832 ° F 1-3 / 16 tuuman leuka | AH9LVJ 40JK35

EXTECH EX655 puristinmittari -40 - 1832 astetta F 1-3/16 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AH9LVJ Malli: EX655Ristiviite: 40JK35 / 40JK34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€260.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysmittari
AC-virran tarkkuus+ /-2.5%
AC-vasteTRMS
Kuuluva jatkuvuusKyllä
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusEi
Kalibrointitaajuus50 - 60 Hz
kapasitanssi60 mF
Kiinnitysmittarin leuatyyliKiinnitä
Counts6000
Data HoldKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
Frequency Counter1 MHz
Leuan kapasiteetti1.187 "
Maks. AC-vahvistimet600
Maks. AC volttia750
Maks. Johtimen koko350 MCM
Maks. DC-vahvistimet600
Maks. DC-voltit1000
Maks. Ohmia60 megohmia
Käyttölämpötila.32 astetta 122 astetta F
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCATIII 600V
Temp. alue-40 - 1832 astetta F
Lämpömittarin tyyppiK-tyypin termopari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pylväskaavio: Kyllä
    • Digitaalinen / analoginen: Digitaalinen
    • Automaattinen vaihtelu: Kyllä
    • Inrush: Kyllä
    • Dioditesti: Kyllä
    • Kosketukseton jännitteen ilmaisin: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu NCV-ilmaisin, LoZ, alipäästösuodatin, LED-taskulamppu, Min / Max

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.Akun tyyppiKalibrointitodistusTurvallisuusarviointiTemp. alueKalibrointitaajuusCountsnäyttöHinta
EXTECH EX810 -pihtimittari 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041-104 astetta F9V-CATIII 600V-58 astetta 518 astetta F (-50 astetta 270 astetta C)50 - 60 Hz4000taustavalaistu€233.82
EXTECH EX830-pihtimittari 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041-104 astetta F9V-CATIII 600V-4 - 1400 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€328.56
EXTECH 380947 Digitaalinen pihtimittari 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474-122 astetta FAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz4000nestekidenäyttö€491.56
EXTECH 380926 -digitaalipuristin 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632-122 astetta F9V-Cat IV 600V-50 - 60 Hz5000taustavalaistu€406.91
EXTECH EX623 -kiinnitysmittari 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€364.88
EXTECH EX613-pihtimittari 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314-122 astetta F9V-CATIII 600V-58 - 1832 astetta F50 - 60 Hz4000Taustavalaistu LCD€248.47
EXTECH MA120 -digitaalipuristin 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032-86 astetta FAAA-CATIII 300V-50 - 60 Hz2000Taustavalaistu LCD€124.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EX655 puristinmittari -40 - 1832 astetta F 1-3/16 tuuman leuka
€260.49 / yksikkö