Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKF8 V-rengastiiviste 36mm Id - 2 kpl pakkaus | AD9CVB

APPROVED VENDOR 4PKF8 V-rengastiiviste Stretch Stretch 36mm Id - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9CVB Malli: 4PKF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-renkaan tiiviste
VäriMusta
Korkeus9mm
Sisällä Dia.36mm
Tiivistä durometri60 Ranta A
TiivistemateriaaliBuna N.
Tiivisteen lämpötila Alue-20F - +230 F
KootBuna N.
TyyppiJoustava malli
Leveys5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.LeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKF1 V-rengastiiviste, joustava musta 5 mm: n pakkaus - 2 kpl AD9CUU 4PKF13.7mm5mm2mm€5.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKF2 V-rengastiiviste, joustava musta 9 mm: n pakkaus - 2 kpl AD9CUV 4PKF25.5mm9mm3mm€6.62
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKF3 V-rengastiiviste Venytä 10.5 mm: n Id - 2 kpl pakkaus AD9CUW 4PKF35.5mm10.5mm3mm€7.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKF4 V-rengastiiviste 14mm Id - 2 kpl pakkaus AD9CUX 4PKF45.5mm14mm3mm€7.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKF5 V-rengastiiviste 16mm Id - 2 kpl pakkaus | AD9CUY 4PKF55.5mm16mm3mm€7.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKF6 V-rengastiiviste Venytys 22mm Id - 2 kpl pakkaus | AD9CUZ 4PKF67.5mm22mm4mm€8.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PKF7 V-rengastiiviste Venytys 29 mm Id - 2 kpl pakkaus | AD9CVA 4PKF77.5mm29mm4mm€8.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKF8 V-rengastiiviste Stretch Stretch 36mm Id - 2 kpl pakkaus
€8.72 / yksikkö