Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EMF300 Mikroaaltovuodonilmaisin 2db Lcd AG2AEV 30ZU95

EXTECH EMF300 Mikroaaltovuotoilmaisin 2db LCD

Varastossa
Tuote: AG2AEV Malli: EMF300Ristiviite: 30ZU95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroaaltovuodon ilmaisin
tarkkuus2 dB
näyttönestekidenäyttö
Taajuusalue30 MHz - 3 GHz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9030100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytöt (kotitalouksien ja kaupallisten mikroaaltouunien lähettämät suurtaajuiset säteilytasot)
    • Alueet (0-1.999 mW / cm2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EMF300 Mikroaaltovuotoilmaisin 2db LCD
€341.03 / yksikkö