HUBBELL PREMISE WIRING Seinälevyt, 12 porttia


Suodattaa
Kaapelin tyyppi: Huuhtele kiinnitys , Syvyys: 0.365 " , Pituus: 4.5 " , Materiaali: Iskunkestävä lämpömuovi , Ryhmät: 2 , Porttien määrä: 12 , Suuntautuminen: Pystysuora , Tyyppi: Huuhtele kiinnitys , Leveys: 568634 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
IFP212OW
Toimistovalkoinen€29.19
B
IFP212W
Valkoinen€29.19

Seinälevyt, 12 porttia

Hubbell Premise Johdotuksen seinät / etulevyt on asennettu Xcelerator-liittimien ja SF-sarjan pikakiinnitettävien multimedia- ja kuituliittimien päälle. Nämä muoviset etulevyt on upotettu telkkien päälle, jotta ulkonäkö olisi puhdas. Niissä on 4 tarraa ja 4 ruuvisuojusta. Niitä on saatavana valkoisena ja luonnonvalkoisena.
Raptor Supplies tarjoaa myös valkoiset iSTATION -levyt 6 ja 12 porttivaihtoehtoa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?