Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 28-350 leikkauskestävät käsineet oranssi / kulta L PR | AA9UMQ 1FEZ8

ANSELL 28-350 viiltoa kestävät käsineet Oranssi/kulta L PR

Varastossa
Tuote: AA9UMQ Malli: 28-350Ristiviite: 1FEZ8
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
€24.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriOranssi / Kulta
LäimäysTurvallisuus
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliKevlar (Oikea) (O)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristööljyinen
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 28-350 leikkauskestävät käsineet oranssi / kulta M PR | AA9UMP 1FEZ7 28-350M€24.91
ANSELL 28-350 Leikkaamattomat käsineet Oranssi / Kulta XL PR | AA9UMR 1FEZ9 28-350XL€24.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 28-350 viiltoa kestävät käsineet Oranssi/kulta L PR
€24.91 / yksikkö