Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EC210-P varaelektrodi EC210 pyöreä | AH3AWZ 30XM72

EXTECH EC210-P vaihtoelektrodi EC210 pyöreä

Varastossa
Tuote: AH3AWZ Malli: EC210-PRistiviite: 30XM72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoelektrodi
Rungon materiaaliMuovi
Kaapelin pituus1m
liitinProprietary
Halkaisija29 / 32 "
Pituus4.75 "
Mittausalue2000 mikronia S / 20.00 mS / 100 mS
Käyttölämpötila alue0 astetta 50 astetta C
Suositeltava käyttöTeollinen, jätevesi, likaiset sovellukset
AlaluokkaLuotaimet
Testataan parametriJohtokyky, TDS, lämpötila
Kärjen muotoPyöreä
TyyppiElektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlaluokkaTyyppiHinta
EXTECH EC405 -elektrodin käyttö AB4PJF: n kanssa AB4PJG 1ZKY7 EC405Elektrodit: MuutKaksinkertainen€61.02
EXTECH EC505 Johtavuus/ph -moduuli | AE3BHG 5AY47 EC505Elektrodit: pH-€121.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EC210-P vaihtoelektrodi EC210 pyöreä
€150.49 / yksikkö