Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EC405 -elektrodin käyttö AB4PJF: n kanssa AB4PJG 1ZKY7

EXTECH EC405-vaihtoelektrodin käyttö AB4PJF:n kanssa

Varastossa
Tuote: AB4PJG Malli: EC405Ristiviite: 1ZKY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoelektrodi
pH-alue0-14
AlaluokkaElektrodit: Muut
TyyppiKaksinkertainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlaluokkaTyyppiHinta
EXTECH EC505 Johtavuus/ph -moduuli | AE3BHG 5AY47 EC505Elektrodit: pH-€120.78
EXTECH EC210-P varaelektrodi EC210 pyöreä | AH3AWZ 30XM72 EC210-PLuotaimetElektrodi€147.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EC405-vaihtoelektrodin käyttö AB4PJF:n kanssa
€59.72 / yksikkö