Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH EC505 Johtavuus/ph -moduuli | AE3BHG 5AY47

EXTECH EC505 Johtavuus/ph-moduuli

Varastossa
Tuote: AE3BHG Malli: EC505Ristiviite: 5AY47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoelektrodi
AlaluokkaElektrodit: pH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi9027908800
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlaluokkaTyyppiHinta
EXTECH EC405 -elektrodin käyttö AB4PJF: n kanssa AB4PJG 1ZKY7 EC405Elektrodit: MuutKaksinkertainen€61.02
EXTECH EC210-P varaelektrodi EC210 pyöreä | AH3AWZ 30XM72 EC210-PLuotaimetElektrodi€150.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH EC505 Johtavuus/ph-moduuli
€121.38 / yksikkö