Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 480846 Sähkömagneettisen kentän voimakkuusmittari, isotrooppinen, 250 g | AF6DFT 9XFN3

EXTECH 480846 Sähkömagneettisen kentän voimakkuusmittari, isotrooppinen, 250 g

Varastossa
Tuote: AF6DFT Malli: 480846Ristiviite: 9XFN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,007.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRF/EMF voimakkuusmittari
näyttöLCD-näyttö
Taajuusalue10MHz - 8GHz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9030100000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu tarkkailemaan suurtaajuista säteilyä 10 Mhz - 8 GHz; Ihanteellisesti matkapuhelimissa, tukiasemissa ja Wi-Fi RF -tunnistuskeskuksissa
    • Sisältää suuntaamattoman laskennan triaksiaalisella (3-kanavaisella) mittausanturilla ja manuaalisen tallennustoiminnon, joka voi palauttaa jopa 99 tietojoukkoa
    • Varustettu äänihälyttimellä käyttäjän valitsemalla kynnystasolla
    • Sisältää kantolaukun, 9V akun ja käyttöohjeen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 480846 Sähkömagneettisen kentän voimakkuusmittari, isotrooppinen, 250 g
€1,007.25 / yksikkö