Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS 204602-M18 Spiral Flute Tap, M18X2.5 Thread Size, 30 mm Thread Length, 125 mm Length | CU9EVT 426X99

WALTER TOOLS 204602-M18 Spiraalihuilutappi, M18X2.5 kierrekoko, 30 mm kierteen pituus, 125 mm pituus

Varastossa
Tuote: CU9EVT Malli: 204602-M18Ristiviite: 426X99

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€283.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0666
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
WALTER TOOLS A2340876-UNF0 Spiraalihuilutappi, #0-80 Kierrekoko, 5.50 mm Kierteen pituus, 41.30 mm Pituus, Ticn | CU9CWM 427T39 A2340876-UNF0Kierrehuilu€136.54
WALTER TOOLS A2340806-UNF0 Spiraalihuilutappi, #0-80 Kierrekoko, 5.50 mm Kierteen pituus, 41.30 mm Pituus, Ticn | CU9CWN 427T32 A2340806-UNF0Kierrehuilu€119.95
WALTER TOOLS 224101-UNJC10 Spiraalihuilutappi, #10-24 Kierrekoko, 13.50 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9CWT 427C96 224101-UNJC10Kierrehuilu€161.29
WALTER TOOLS 224164-UNC10 Spiral Flute Tap, #10-24 Kierrekoko, 16 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9CWU 427D31 224164-UNC10Kierrehuilu€96.97
WALTER TOOLS 22416-UNC10 Spiraalihuiluhana, #10-24 kierrekoko, 16 mm kierteen pituus, 70 mm pituus, putki | CU9CWV 427D37 22416-UNC10Kierrehuilu€80.19
WALTER TOOLS 224102-UNC10 Spiraalihuiluhana, #10-24 kierrekoko, 16 mm kierteen pituus, 70 mm pituus, putki | CU9CWW 427D04 224102-UNC10Kierrehuilu€80.19
WALTER TOOLS P22509-UNC10 Spiral Flute Tap, #10-24 Kierrekoko, 8 mm Kierteen pituus, 70 mm Pituus | CU9CWY 428Z45 P22509-UNC10Kierrehuilu€58.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS 204602-M18 Spiraalihuilutappi, M18X2.5 kierrekoko, 30 mm kierteen pituus, 125 mm pituus
€283.85 / yksikkö