Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH 365510 Digitaalinen sekuntikello vedenkestävä | AD9MGD 4TM11

EXTECH 365510 digitaalinen sekuntikello vedenkestävä

Varastossa
Tuote: AD9MGD Malli: 365510Ristiviite: 4TM11

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€32.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen sekuntikello
tarkkuus+/- 3 sekuntia päivässä
hälytysOhjelmoitava
Akun tyyppiLR44 tai A76
näyttöMonirivinen LCD
AjoitusalueLaske jopa 23 h, 59 min, 59 s.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)67.31
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi9102910000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 12/24 tunnin kello (Kyllä)
    • Kalenterinäyttö (12/24-h kello, ohjelmoitava hälytys, tunnin äänimerkkiasetus, kalenteri näyttää päivän, kuukauden, päivämäärän)
    • Kulunut aika (kyllä)
    • Tunnin soittokello (Kyllä)
    • Muistihaku (2 väli- ja kierrosaikaa)
    • Torkkuhälytys (Kyllä)
    • Väliaika (kyllä)
    • Vedenkestävä (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöHinta
EXTECH HW30-NISTL Digitaalinen sekuntikello Suhteellinen kosteus Nist | AB9QBH 2FI7 HW30-NISTL+/- 5 sekuntia päivässäCR2032Kaksi LCD -näyttöä€189.59
EXTECH HW30 -digitaalisen sekuntikellon suhteellinen kosteus | AD7LFH 4FB70 HW30+/- 5 sekuntia päivässäCR20322-rivinen LCD€69.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH 365510 digitaalinen sekuntikello vedenkestävä
€32.67 / yksikkö