Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH HW30 -digitaalisen sekuntikellon suhteellinen kosteus | AD7LFH 4FB70

EXTECH HW30 digitaalinen sekuntikello Suhteellinen kosteus

Varastossa
Tuote: AD7LFH Malli: HW30Ristiviite: 4FB70 / 2ENF9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€69.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen sekuntikello
tarkkuus+/- 5 sekuntia päivässä
hälytysKyllä
Akun tyyppiCR2032
näyttö2-rivinen LCD
Temp. alue14 - 122 F
AjoitusalueLaske jopa 9 h, 59 min, 59 s.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9102910000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 12/24 tunnin kello (Kyllä)
    • Kalenterinäyttö (herätyskello, tuntikello, kalenteri)
    • Ajastin (Kyllä)
    • Kulunut aika (kyllä)
    • Kierroslaskuri (99)
    • Muistihaku (30 kierrosta / jaettu muisti)
    • Väliaika (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöHinta
EXTECH HW30-NISTL Digitaalinen sekuntikello Suhteellinen kosteus Nist | AB9QBH 2FI7 HW30-NISTL+/- 5 sekuntia päivässäCR2032Kaksi LCD -näyttöä€189.59
EXTECH 365510 Digitaalinen sekuntikello vedenkestävä | AD9MGD 4TM11 365510+/- 3 sekuntia päivässäLR44 tai A76Monirivinen LCD€32.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH HW30 digitaalinen sekuntikello Suhteellinen kosteus
€69.89 / yksikkö