EXCELON 413510-5711G letkut joustava PVC 1-1 / 4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVR 4VUT2

EXCELON 413510-5711G Letku Joustava Pvc 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9YVR Malli: 413510-5711GRistiviite: 4VUT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€201.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde3"
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 55
Sisällä Dia.1"
Pituus50ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine25 psi
Dia ulkopuolella.1.25 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-65 - 140 astetta F
Vetolujuus1400 psi
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5295
Laivan korkeus (cm)61.72
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
EXCELON 410610-5711G letkut joustava PVC 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVJ 4VUP7 410610-5711G1"1 / 4 "25 psi3 / 8 "1 / 16 "€33.92
EXCELON 410010A-5711G Letku Joustava Pvc 7/16 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVK 4VUP9 410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€37.73
EXCELON 411210-5711G letkut joustava PVC 1/2 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€46.87
EXCELON 411810-5711G letkut joustava PVC 5/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVM 4VUR7 411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€57.47
EXCELON 4118210-5711G letkut joustava PVC 3/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVN 4VUR8 4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€115.49
EXCELON 41024710-5711G Letkut Joustava PVC 7/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVP 4VUR9 41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€130.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELON 413510-5711G Letku Joustava Pvc 1-1/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa
€201.65 / yksikkö