Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51340.080.0012 Koneruuvi, 12mm pituus, A2 ruostumaton teräs, M8 x 1.25mm kierrekoko, 50PK | CG8HER 38EA30

FABORY M51340.080.0012 Koneruuvi, pituus 12 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8HER Malli: M51340.080.0012Ristiviite: 38EA30

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM8x1.25
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko4mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.16 mm
Pään korkeus6 mm
Head TypeJuusto
Pituus12 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 - 302 astetta
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
thread Pituus12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5706
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51340.080.0012 Koneruuvi, pituus 12 mm, ruostumaton teräs A2, kierrekoko M8 x 1.25 mm, 50 PK
€37.35 /pakkaus