Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXCELON 410610-5711G letkut joustava PVC 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVJ 4VUP7

EXCELON 410610-5711G Letku joustava Pvc 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9YVJ Malli: 410610-5711GRistiviite: 4VUP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Taivuta säde1"
VäriPoista valinta
KovuusRanta A: 55
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus50ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine25 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
SAE tai metrinenSAE
Temp. alue-65 - 140 astetta F
Vetolujuus1400 psi
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
EXCELON 410010A-5711G Letku Joustava Pvc 7/16 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVK 4VUP9 410010A-5711G1.375 "5 / 16 "20 psi7 / 16 "1 / 16 "€41.83
EXCELON 411210-5711G letkut joustava PVC 1/2 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVL 4VUR2 411210-5711G1.5 "3 / 8 "20 psi1 / 2 "1 / 16 "€48.05
EXCELON 411810-5711G letkut joustava PVC 5/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVM 4VUR7 411810-5711G2.875 "1 / 2 "10 psi5 / 8 "1 / 16 "€61.36
EXCELON 4118210-5711G letkut joustava PVC 3/4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVN 4VUR8 4118210-5711G1.5 "1 / 2 "25 psi3 / 4 "1 / 8 "€121.46
EXCELON 41024710-5711G Letkut Joustava PVC 7/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVP 4VUR9 41024710-5711G2.375 "5 / 8 "20 psi7 / 8 "1 / 8 "€140.69
EXCELON 413510-5711G letkut joustava PVC 1-1 / 4 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa | AD9YVR 4VUT2 413510-5711G3"1"25 psi1.25 "1 / 8 "€216.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELON 410610-5711G Letku joustava Pvc 3/8 tuuman ulkohalkaisija 50 jalkaa
€34.81 / yksikkö