Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXAIR X071112 Kylmäilmapistooli 2 -letku | AC7VJK 38W848

EXAIR X071112 Kylmäilmapistoolin 2 letku

Varastossa
Tuote: AC7VJK Malli: X071112Ristiviite: 38W848

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€661.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä ilmapistooli
Ilmankulutus8 scfm
Ilmansuodatin1/8 "(M) NPT
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
BtuH550
Letkun pituus8.41 "
Letkun materiaaliAsetyylikopolymeeri
Maks. dBA76
Letkujen määrä2
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus11.85 "
Painealue80 - 120 psi
Työkalun pituus3.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulostulolämpötila (20 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusIlmankulutusIlmansuodatinTyökalun pituusRungon materiaaliBtuHLetkun pituusMaks. dBAHinta
EXAIR 5315 Kylmäase, 2 letku 1000 Btuh 15 CFM 70 Dba AD8NET 4LCJ2 531521 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Alumiini, ruostumaton teräs100011 "70€623.90
EXAIR 5330 Kylmävesipistooli 2 Letku 2000 Btuh 30 CFM 82 Dba | AD8NEV 4LCJ4 533021 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Alumiini, ruostumaton teräs200011 "82€728.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXAIR X071112 Kylmäilmapistoolin 2 letku
€661.32 / yksikkö