LABCONCO 3730600 Teleskooppiteline 74.5 tuumaa | AJ2KQF 9HPT2

LABCONCO 3730600 Teleskooppijalusta, 74.5 tuumaa

Tuote: AJ2KQF Malli: 3730600Ristiviite: 9HPT2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,903.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen jalusta
Syvyys29 "
MateriaaliTeräskehys)
Leveys74.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5004
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)83.82
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
LABCONCO 3730300 Teleskooppinen jalusta 38.5 tuumaa | AJ2KKT 8MXY5 373030029 "38.5 "€1,732.03
LABCONCO 3730400 Teleskooppiteline 50.5 tuumaa | AJ2KLJ 8RC62 373040029 "50.5 "€1,852.87
LABCONCO 3830500 Teleskooppijalusta, 64 tuumaa | AJ2KMU 8XWH9 383050032 "64 "€1,818.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 3730600 Teleskooppijalusta, 74.5 tuumaa
€1,903.89 / yksikkö