EXAIR Kylmät ilmatykit


Suodattaa
Letkun materiaali: Asetyylikopolymeeri , Letkujen määrä: 2 , Ulkoläpimitta: 1.5 " , Painealue: 80 - 120 psi
TyyliMalliKokonaispituusIlmankulutusIlmansuodatinTyökalun pituusRungon materiaaliBtuHLetkun pituusMaks. dBAHinta (ei alv)
A
X071112
11.85 "8 scfm1/8 "(M) NPT3.44 "Ruostumaton teräs5508.41 "76€637.53
B
5315
21 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Alumiini, ruostumaton teräs100011 "70€600.73
B
5330
21 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Alumiini, ruostumaton teräs200011 "82€701.48

Kylmät ilmatykit

Exair-kylmäpistoolijärjestelmät on suunniteltu tuottamaan puhdasta ja kylmää ilmaa estämään pieniä osia vaurioilta sulamisen, palamisen ja lämmön aiheuttaman rikkoutumisen varalta. Nämä minijäähdyttimet sopivat ihanteellisesti neula-, terä-, linssi- ja työkalujen jäähdytyssovelluksiin, ja niissä on kaksipisteiset letkukokoonpanot/ulostulot korkean tuotantonopeuden ja tehokkuuden varmistamiseksi, eikä niissä ole liikkuvia osia tasaisen ja meluttoman toiminnan varmistamiseksi. Tietyissä malleissa on ruostumaton teräsrakenne rikkoutumisen estämiseksi ja työkalun käyttöiän pidentämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä ilmapistoolijärjestelmiä, joita on saatavana 8, 15 ja 30 SCFM-ilmankulutusversiona.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?