Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA MWL-30 työvalo, neliömäinen kirkas linssi 1200 lumenia | AH7NKJ 36XD77

MAXXIMA MWL-30 työvalo, neliömäinen kirkas linssi 1200 lumenia

Varastossa
Tuote: AH7NKJ Malli: MWL-30Ristiviite: 36XD77

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulva työvalo
VäriPoista valinta
Syvyys1-45 / 64 "
Korkeus4.2 "
Kotelon väriMusta
KoteloJauhemaalattu alumiini
lampun tyyppiLED
Pituus4.7 "
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
Irtisanomisen tyyppiTylpät katkaisulangat
Leveys4 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusLeveysHinta
MAXXIMA MWL-57SP Työvalo Suorakulmainen kirkas 2150 lumenia | AH7NKV 36XD87 MWL-57SP1-13 / 16 "3.8 "6.2 "3 4 / 5 "€227.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA MWL-30 työvalo, neliömäinen kirkas linssi 1200 lumenia
€74.51 / yksikkö