APPLETON ELECTRIC Juomapullon kytkimet


Suodattaa
Rungon materiaali: Takorauta , Syvyys: 4.69 " , Korkeus: 4.63 " , navan koko: 1" , Keskustyyli: Umpikuja , NEMA-luokitus: 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Ryhmät: 1 , Turvallisuusluokitus: Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, alue 2, ryhmät B, C, D; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III , Jännite: 120 - 277 VAC , Leveys: 3"
TyyliMalliAmpeeriaHPAsennusKokoKytkimen tyyppiOperaattorin tyyppiHinta (ei alv)
A
EDS110F4W
201 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VACReikien / napojen kiinnitys-4-WayKeinuvipu€918.93
B
EDS110-F13
302 HP @ 120/240 VACKiinnitysreiät2XL, L, M, S, XL, XS1-napainenEdessä toimiva€702.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?