ERIEZ APL-154 -nostomagneetti 3600 Lb Kapasiteetti 22-13 / 16 Kokonaispituus | AB3GLB 1TAF5

ERIEZ APL-154 nostomagneetti 3600 Lb Kapasiteetti 22-13/16 Kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB3GLB Malli: APL-154Ristiviite: 1TAF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,850.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Bailin avauskorkeus2-3 / 8 "
Vakuuden aukon leveys2-3 / 8 "
alaviitteetMaks. Nimelliskapasiteetti perustuu puhtaaseen, kiillotettuun teräkseen ja riippuu materiaalin paksuudesta ja koosta, maks. Lämpötila ei ylitä 175 Ota yhteyttä toimittajaan korkeamman lämpötilan sovelluksissa
Magneetin korkeus17-5 / 8 "suljettu, 22-1 / 8" auki
Magneetin pituus17.25 "
Magneettimateriaalineodyymi
Magneetin leveys12 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.175-astetta F
Maks. Nimellinen tasainen kapasiteetti3600 lb
Kokonaiskorkeus22.25 "
Kokonaispituus22 13 / 16 "
kokonaisleveys18 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 294.83
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneetin aktivointi (päälle / pois nosturi aktivoitu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMagneetin korkeusMagneetin pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ERIEZ APL-152 -nostomagneetti 1650 lb, kapasiteetti 16-3 / 8 tuumaa, kokonaispituus | AB3GLA 1TAF4 APL-15216-15 / 16 "suljettu, 21-1 / 2" auki10 13 / 16 "21.5 "16.375 "17.875 "€7,983.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ APL-154 nostomagneetti 3600 Lb Kapasiteetti 22-13/16 Kokonaispituus
€9,850.71 / yksikkö