ERIEZ APL-152 -nostomagneetti 1650 lb, kapasiteetti 16-3 / 8 tuumaa, kokonaispituus | AB3GLA 1TAF4

ERIEZ APL-152 nostomagneetti 1650 Lb Kapasiteetti 16-3/8 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB3GLA Malli: APL-152Ristiviite: 1TAF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,983.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostomagneetti
Bailin avauskorkeus1-7 / 8 "
Vakuuden aukon leveys1-7 / 8 "
alaviitteetMaks. Nimelliskapasiteetti perustuu puhtaaseen, kiillotettuun teräkseen ja riippuu materiaalin paksuudesta ja koosta, maks. Lämpötila ei ylitä 175 Ota yhteyttä toimittajaan korkeamman lämpötilan sovelluksissa
Magneetin korkeus16-15 / 16 "suljettu, 21-1 / 2" auki
Magneetin pituus10 13 / 16 "
Magneettimateriaalineodyymi
Magneetin leveys12 "
Maks. Lämmönkestävä lämpötila.175-astetta F
Maks. Nimellinen tasainen kapasiteetti1650 lb
Kokonaiskorkeus21.5 "
Kokonaispituus16.375 "
kokonaisleveys17.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 176.9
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneetin aktivointi (päälle / pois nosturi aktivoitu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMagneetin korkeusMagneetin pituusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ERIEZ APL-154 -nostomagneetti 3600 Lb Kapasiteetti 22-13 / 16 Kokonaispituus | AB3GLB 1TAF5 APL-15417-5 / 8 "suljettu, 22-1 / 8" auki17.25 "22.25 "22 13 / 16 "18 11 / 16 "€9,850.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ APL-152 nostomagneetti 1650 Lb Kapasiteetti 16-3/8 tuumaa kokonaispituus
€7,983.33 / yksikkö