BASCO FL21-55-400 kuiturumpu avoin pää 55 gallonaa vaaleanruskea | AA8PLE 19H072

BASCO FL21-55-400 kuiturumpu, avoin pää, 55 gallonaa vaaleanruskea

Varastossa
Tuote: AA8PLE Malli: FL21-55-400Ristiviite: 19H072

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiVipulukko
VäriRuskea
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.21.5 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliSileä kuitu
Dia ulkopuolella.22 "
Kokonaiskorkeus35.5 "
PakkausryhmäII ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus vankka1G / Y260 / S
tilavuus55 gal.
Tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi4819504020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.KantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeustilavuusHinta
BASCO FL18-30-300 kuiturumpu, avoin pää 30 gallonaa vaaleanruskea | AA8PLB 19H066 FL18-30-30018.5 "314 lb19 "27 "30 gal.€95.50
BASCO FL15-15-225 kuiturumpu avoin pää 15 gallonaa vaaleanruskea | AA8PLD 19H071 FL15-15-22515.5 "225 lb16 "19.5 "15 gal.€97.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BASCO FL21-55-400 kuiturumpu, avoin pää, 55 gallonaa vaaleanruskea
€155.81 / yksikkö