Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EREM 812N 4-3/4 tuuman halkaisija, kulmikas suuri | AH2BHL 24G634

EREM 812N 4-3/4 tuuman halkaisija, kulmikas suuri

Varastossa
Tuote: AH2BHL Malli: 812NRistiviite: 24G634

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiagonaalileikkauspihdit
Leikkaustyyppipuoliksi huuhtelu
Leikkauskapasiteetti1.6 mm
Pituus121mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3608
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaustyyppiLeikkauskapasiteettiPituusHinta
EREM 2403E 5 tuuman viisto Nipfull Flush Edge Egronomic | AH2BHJ 24G597 2403Eväri1.3 mm130mm€169.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EREM 812N 4-3/4 tuuman halkaisija, kulmikas suuri
€140.70 / yksikkö