ALARM LOCK Pilfergardin ovihälytys


Alarm Lock Pilfergard -uloskäyntiovihälyttimet ovat ihanteellisia turvallisuuden parantamiseen vähittäiskaupoissa, sairaaloissa, kouluissa, toimistorakennuksissa ja hotelleissa. Ne estävät luvattoman pääsyn uloskäyntiovien kautta.

Suodattaa
Sylinterin tyyppi: Ura , Ovenkäsittely: Ei käsin , Suorittaa loppuun: Metallinen hopea
TyyliMalliHälytystyyppiKehon korkeusKehon pituusRunkoleveysVirtalähdeTyyppiHinta (ei alv)
A
PG30MS
Kuuluva2.375 "9"2.5 "9V AkkuAvaimeton ohjaus€410.59
B
PG10
Poistumishälytys kaksoistoiminnoilla8.5 "3.25 "10 "AkkuPoistumishälytys kaksoistoiminnoilla€272.04

Ominaisuudet

  • Hälytyslukko Pilfergard uloskäyntiovihälyttimissä on metallinen hopea viimeistely parantaa kestävyyttä ja esteettistä ulkonäköä.
  • Ne sisältävät akun virtalähteenä ja mahdollistavat ovien käsittelyn ilman käsiä.
  • Ne tarjoavat ääni- / ilmoitus- / torvihälytyksiä ilmoittamaan käyttäjälle poikkeamista normaaleista käyttöolosuhteista.
  • Hälytyslukko Pilfergard uloskäyntiovien hälyttimet on varustettu sylinterityyppisillä kiinnityslukoilla turvallisuuden parantamiseksi. Ne sisältävät myös 9 V alkaliparistot, jotka tarjoavat pitkän käyttöiän ja paremman energiatiheyden.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka huoltan nämä Alarm Lock Pilfergard -uloskäyntiovihälyttimet?

  • Testaa hälytin säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein.
  • Vaihda paristot välittömästi, kun ne ovat vähissä.
  • Puhdista hälytin säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
  • Tarkista ovi ja karmi säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.

Milloin minun pitäisi vaihtaa näiden hälyttimien paristot?

Sinun tulee vaihtaa ne, kun hälytys alkaa piippaa jatkuvasti.

Mikä on näiden Pilfergardin uloskäyntiovien hälyttimien voimakkuus?

Pilfergardin uloskäyntiovihälyttimet on mitoitettu 95 dB:ksi

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?