Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 25DU69 -merkkikela sisäänvedettävä, tappi musta - pakkaus 10 | AB8FHZ

BATTALION 25DU69 Kela kela sisäänvedettävä tapilla musta - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8FHZ Malli: 25DU69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbadge Holder
VäriMusta
Syvyys9 / 16 "
Korkeus3.375 "
TyyppiYksivärinen
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BATTALION 25DU61 Rintamerkkikela sisäänvedettävä / kiinnitin Sininen - Pakkaus 10 | AB8FHR 25 DU61sininen€19.41
BATTALION 25DU68 -merkkikela sisäänvedettävä kiinnikkeellä Wh - 10 kpl AB8FHY 25 DU68Valkoinen€18.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 25DU69 Kela kela sisäänvedettävä tapilla musta - 10 kappaleen pakkaus
€19.96 / yksikkö