Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RCH120 yksitoiminen hydraulisylinteri, teräsrunko, 12 tonnia, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2

ENERPAC RCH120 yksitoiminen hydraulinen painin, teräsrunko, 12 tonnia, 10000 PSI

Varastossa
Tuote: AC2XLJ Malli: RCH120Ristiviite: 2NWJ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,364.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä2"
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.35 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko5/16 "-18 UNC
Base Advance Portiin0.38 "
Koko12 sävyinen.
Keskireikä Dia.0.77 "
Romahtanut korkeus2.19 "
Kauluslangan pituus1.19 "
Kaulalangan koko2 3/4 "-16
CouplersAR630 liitin
Sylinterin reikä2.13 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.76 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus2.5 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys13.8 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys0.86 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.2.75 "
Mäntä Dia.1.38 "
Männän sisäkierteen koko3/4"-16 UN
Männän kierteen pituus0.63 "
Männän tyyppiOntto
Tahti0.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RCH120 onttomäntäistä hydraulisylinteriä käytetään rakennus-, valmistus- ja huoltosovelluksissa raskaiden kuormien nostamiseen, esineiden vetämiseen tai työntämiseen sekä hallitun voiman tuottamiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä laitteessa on lisäksi kauluslangat, jotka tekevät kiinnittämisestä nopeaa ja helppoa, mikä yksinkertaistaa asennusta ja käyttöä.
  • Se tarjoaa yksitoimisen jousipalautusmekanismin tehokkaan ja luotettavan suorituskyvyn varmistamiseksi.
  • Tämä yksikkö on varustettu ontolla mäntärakenteella, jonka avulla se voi tuottaa sekä veto- että työntövoimia, mikä lisää monipuolisuutta eri sovelluksissa.
  • Siinä on paistettu emaliviimeistely, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja varmistaa sen pitkäikäisyyden jopa haastavissa ympäristöissä.
  • Tämä laite on varustettu AR630-liittimellä, joka mahdollistaa hydraulisylinterin kätevän ja turvallisen kiinnityksen, mikä varmistaa luotettavan ja tehokkaan toiminnan.
  • Siinä on nikkelipinnoitettu kelluva keskiputki, joka on toteutettu yli 20 tonnin malleissa, mikä pidentää sylinterin käyttöikää lisäämällä kestävyyttä ja suojaa kulumiselta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on yksitoimisella sylinterillä ja kaksitoimisella sylinterillä?

V. Yksitoimisessa sylinterissä on yksi hydrauliportti ja se tarvitsee ulkoisen voiman liikkuakseen taaksepäin, kun taas kaksitoimisessa sylinterissä on kaksi hydrauliporttia ja se voi liikkua molempiin suuntiin paineistetun nesteen avulla.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä yksitoimista onttomäntäistä hydraulisylinteriä?

A.

  • Nostokyky
  • Suurin käyttöpaine
  • Aivojen pituus
  • Asennusvaihtoehdot

K. Kuinka huoltaa tämä yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti sylinteri vaurioiden, vuotojen tai kulumisen varalta.
  • Puhdista sylinteri pyyhkimällä se puhtaalla liinalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin reikäPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysSylinterin tehollisen alueen eteneminenMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.Männän sisäkierteen kokoHinta
ENERPAC RCH-123 yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri, yksiportti | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 neliömetriä13.8 lyhyttä tonnia.8.29 ov. sisään.2.75 "-€1,966.90
ENERPAC RCH1003 ontto männän hydraulisylinteri, 100 tonnia, 3 tuuman iskunpituus | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 neliömetriä103.1 lyhyttä tonnia.61.88 ov. sisään.8.38 "4"-16 UN€11,099.45
ENERPAC RCH-206 yksitoiminen ontto männän hydraulisylinteri, 23.6 tonnia | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 neliömetriä23.6 lyhyttä tonnia.28.67 ov. sisään.3.88 "1 9/16"-16 UN€3,363.49
ENERPAC RCH-306 ontto mäntä, hydraulisylinteri, 6.13 tuuman isku | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 neliömetriä36.1 lyhyttä tonnia.44.23 ov. sisään.4.5 "11 3/16"-16 UN€4,146.12
ENERPAC RCH-603 ontto mäntä hydraulisylinteri, yksitoiminen, terästä | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 neliömetriä63.6 lyhyttä tonnia.38.2 ov. sisään.6.25 "2 3/4"-16 UN€4,860.02
ENERPAC RCH-606 yksitoiminen ontto männän hydraulisylinteri, 60 tonnia | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 neliömetriä63.6 lyhyttä tonnia.76.41 ov. sisään.6.25 "2 3/4"-16 UN€6,939.88
ENERPAC RCH-121 yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri, 13.8 tonnia | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 neliömetriä13.8 lyhyttä tonnia.4.49 ov. sisään.2.75 "-€1,552.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RCH120 yksitoiminen hydraulinen painin, teräsrunko, 12 tonnia, 10000 PSI
€1,364.21 / yksikkö