ENERPAC RCH-606 yksitoiminen ontto männän hydraulisylinteri, 60 tonnia | AE7NBM 5ZL55

ENERPAC RCH-606 yksitoiminen ontto mäntä, hydraulisylinteri, 60 tonnia

Varastossa
Tuote: AE7NBM Malli: RCH-606Ristiviite: 5ZL55

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,939.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä5.13 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.55 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/2 "-13 UNC
Base Advance Portiin1.25 "
Koko60 sävyinen.
Keskireikä Dia.2.12 "
Romahtanut korkeus12.75 "
Kauluslangan pituus1.91 "
Kaulalangan koko6 1/4 "-12
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä4.88 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen12.73 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus18.75 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys63.6 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys76.41 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.6.25 "
Mäntä Dia.3.63 "
Männän sisäkierteen koko2 3/4"-16 UN
Männän kierteen pituus0.75 "
Männän tyyppiOntto
Satulan halkaisija3.61 "
Satulan ulkonema männästä0.5 "
Tahti6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.69
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RCH-606 onttoa mäntäsylinteriä käytetään nostamaan raskaita kuormia ja antamaan työntövoimia hydraulipumpun avulla. Tämä yksitoiminen ontto männän hydraulisylinteri mahdollistaa yksisuuntaisen iskun/voiman pidennettyjen mäntien laskemiseksi/vetämiseksi meri-, offshore-, konepaja-, ilmailu-, maatalous-, öljy- ja kaasu-, kaivos- ja elintarvike- ja tuotantosovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RCH-606 ontto mäntäsylinteri on valmistettu kestävästä teräksestä, mikä varmistaa sen lujuuden ja pitkäikäisyyden kestämään raskaita kuormia ja vaativia työolosuhteita.
  • Siinä on nikkelipinnoitettu kelluva keskiputki, joka pidentää tuotteen käyttöikää vähentämällä kulumista ja kitkaa käytön aikana.
  • Tämä sylinteri on yksitoiminen, mikä tarkoittaa, että se ulottuu hydraulipaineen alaisena ja vetäytyy sisään sisäisen jousen avulla, mikä mahdollistaa tehokkaan ja hallitun toiminnan.
  • Se on suunniteltu kauluskierteillä, jotka helpottavat kiinnitystä ja helpottavat asennusprosessia.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac HP3015 kierre ontto satula: Tätä kierteistä onttoa satulaa käytetään tämän onton sylinterin kanssa tasaisen kuorman jakautumisen helpottamiseksi ja männän vaurioitumisen estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Enerpac RCH-606 hydraulisylinterin suurin käyttöpaine?

V. Sen suurin käyttöpaine on 10000 PSI.

K. Mitä lisävarusteita tulee tämän Enerpac RCH-606 onton mäntäsylinterin mukana?

V. Sen mukana tulee pikaliitin CR-400 naarasliittimeen (liittyy CH-604 urosliittimeen ja myydään erikseen).

K. Onko tuote korroosionkestävä?

A. Ontto mäntäsylinteri on viimeistelty emalipinnoitteella, mikä parantaa korroosionkestävyyttä. Tämä suojapinnoite pidentää sylinterin käyttöikää jopa haastavissa ympäristöissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin reikäPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysSylinterin tehollisen alueen eteneminenMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.Männän sisäkierteen kokoHinta
ENERPAC RCH120 yksitoiminen hydraulisylinteri, teräsrunko, 12 tonnia, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 neliömetriä13.8 lyhyttä tonnia.0.86 ov. sisään.2.75 "3/4"-16 UN€1,364.21
ENERPAC RCH-123 yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri, yksiportti | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 neliömetriä13.8 lyhyttä tonnia.8.29 ov. sisään.2.75 "-€1,966.90
ENERPAC RCH1003 ontto männän hydraulisylinteri, 100 tonnia, 3 tuuman iskunpituus | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 neliömetriä103.1 lyhyttä tonnia.61.88 ov. sisään.8.38 "4"-16 UN€11,099.45
ENERPAC RCH-206 yksitoiminen ontto männän hydraulisylinteri, 23.6 tonnia | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 neliömetriä23.6 lyhyttä tonnia.28.67 ov. sisään.3.88 "1 9/16"-16 UN€3,363.49
ENERPAC RCH-306 ontto mäntä, hydraulisylinteri, 6.13 tuuman isku | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 neliömetriä36.1 lyhyttä tonnia.44.23 ov. sisään.4.5 "11 3/16"-16 UN€4,146.12
ENERPAC RCH-603 ontto mäntä hydraulisylinteri, yksitoiminen, terästä | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 neliömetriä63.6 lyhyttä tonnia.38.2 ov. sisään.6.25 "2 3/4"-16 UN€4,860.02
ENERPAC RCH-121 yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri, 13.8 tonnia | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 neliömetriä13.8 lyhyttä tonnia.4.49 ov. sisään.2.75 "-€1,552.69

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RCH-606 yksitoiminen ontto mäntä, hydraulisylinteri, 60 tonnia
€6,939.88 / yksikkö