Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RCH-123 yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri, yksiportti | AC9UKF 3KD54

ENERPAC RCH-123 yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri, yksiportti

Varastossa
Tuote: AC9UKF Malli: RCH-123Ristiviite: 3KD54

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€1,966.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä2"
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.5 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko5/16 "-18 UNC
Base Advance Portiin0.98 "
Koko12 sävyinen.
Keskireikä Dia.0.77 "
Romahtanut korkeus7.25 "
Kauluslangan pituus1.19 "
Kaulalangan koko2 3/4 "-16
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2.13 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen2.76 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus10.25 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys13.8 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys8.29 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.2.75 "
Mäntä Dia.1.38 "
Männän tyyppiOntto
Tahti3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.31
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RCH123 yksitoiminen, onttomäntäinen hydraulisylinteri soveltuu raskaiden kuormien nostamiseen, esineiden työntämiseen tai vetämiseen ja hallitun voiman tuottamiseen. Se löytää sovelluksen rakentamiseen, kunnossapitoon ja valmistustehtäviin.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu ontolla mäntärakenteella, jonka avulla se voi tuottaa sekä työntö- että vetovoimia, mikä lisää monipuolisuutta eri sovelluksissa.
  • Tässä laitteessa on yksitoiminen jousipalautussylinteri, joka takaa luotettavan ja tehokkaan suorituskyvyn erilaisissa käyttöolosuhteissa.
  • Se sisältää kauluslangat, jotka tekevät kiinnittämisestä helppoa ja helppoa ja nopeaa yksinkertaistaa asennusta ja käyttöä.
  • Tässä hydraulisylinterissä on nikkelipinnoitettu kelluva keskiputki, joka on toteutettu yli 20 tonnin malleissa, mikä pidentää sylinterin käyttöikää lisäämällä kestävyyttä ja suojaa kulumiselta.
  • Siinä on paistettu emaliviimeistely, joka kestää korroosiota ja varmistaa sen pitkäaikaisen suorituskyvyn myös haastavissa ympäristöissä.
  • Tämä laite on varustettu CR400-liittimellä toiminnallisuuden ja yhteensopivuuden parantamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac GA45GC mittarisovitin: Sitä käytetään helpottamaan tarkan paineen mittaamista ja valvontaa yhdistämällä painemittarit hydraulijärjestelmiin tai komponentteihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia tulee ottaa huomioon käytettäessä yksitoimista onttomäntäistä hydraulisylinteriä?

A.

  • Tarkasta sylinteri vaurioiden, vuotojen tai kuluneiden osien varalta ennen jokaista käyttöä.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, suojautuaksesi mahdollisilta vaaroilta.
  • Varo puristuskohtia ja pidä kehon osat etäällä liikkuvista osista käytön aikana.
  • Vältä sylinterin nimelliskapasiteetin ylittämistä tai liiallisen voiman käyttöä.
  • Kiinnitä ja vakauta nostettava tai siirrettävä työkappale tai kuorma kunnolla.

K. Mikä on yksitoimisen jousipalautuksen tarkoitus onton männän hydraulisylinterissä?

A. Yksitoiminen jousipalautus mahdollistaa männän palautumisen takaisin alkuperäiseen asentoonsa, kun hydraulipaine vapautetaan, mikä varmistaa tehokkaan ja luotettavan toiminnan.

K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa tämä yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri?

A.

  • Tarkista sylinteri vaurioiden tai kulumisen varalta ennen puhdistamista.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE) puhdistuksen aikana.
  • Puhdista ulkopinnat liinalla tai miedolla pesuaineliuoksella.
  • Huuhtele sylinteri puhtaalla vedellä poistaaksesi mahdolliset jäämät.
  • Varmista, että sylinteri on täysin kuiva ennen kuin jatkat.
  • Levitä hydraulisylinterin öljyä tai voiteluainetta paljaisiin osiin.
  • Vaihda tiivisteet tarpeen mukaan sylinterin käyttöiän ylläpitämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin reikäPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysSylinterin tehollisen alueen eteneminenMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.Männän sisäkierteen kokoHinta
ENERPAC RCH120 yksitoiminen hydraulisylinteri, teräsrunko, 12 tonnia, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 neliömetriä13.8 lyhyttä tonnia.0.86 ov. sisään.2.75 "3/4"-16 UN€1,364.21
ENERPAC RCH1003 ontto männän hydraulisylinteri, 100 tonnia, 3 tuuman iskunpituus | AE2LZG 4YDY7 RCH10036.5 "7"0.75 "20.63 neliömetriä103.1 lyhyttä tonnia.61.88 ov. sisään.8.38 "4"-16 UN€11,099.45
ENERPAC RCH-206 yksitoiminen ontto männän hydraulisylinteri, 23.6 tonnia | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 neliömetriä23.6 lyhyttä tonnia.28.67 ov. sisään.3.88 "1 9/16"-16 UN€3,363.49
ENERPAC RCH-306 ontto mäntä, hydraulisylinteri, 6.13 tuuman isku | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 neliömetriä36.1 lyhyttä tonnia.44.23 ov. sisään.4.5 "11 3/16"-16 UN€4,146.12
ENERPAC RCH-603 ontto mäntä hydraulisylinteri, yksitoiminen, terästä | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 neliömetriä63.6 lyhyttä tonnia.38.2 ov. sisään.6.25 "2 3/4"-16 UN€4,860.02
ENERPAC RCH-606 yksitoiminen ontto männän hydraulisylinteri, 60 tonnia | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 neliömetriä63.6 lyhyttä tonnia.76.41 ov. sisään.6.25 "2 3/4"-16 UN€6,939.88
ENERPAC RCH-121 yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri, 13.8 tonnia | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 neliömetriä13.8 lyhyttä tonnia.4.49 ov. sisään.2.75 "-€1,552.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RCH-123 yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri, yksiportti
€1,966.90 / yksikkö