ENERPAC RCH1003 ontto männän hydraulisylinteri, 100 tonnia, 3 tuuman iskunpituus | AE2LZG 4YDY7

ENERPAC RCH1003 ontto männän hydraulisylinteri, 100 tonnia, 3 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: AE2LZG Malli: RCH1003Ristiviite: 4YDY7

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,099.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä7"
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.75 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko5/8 "-11 UNC
Base Advance Portiin1.5 "
Koko100 sävyinen.
Keskireikä Dia.3.11 "
Romahtanut korkeus10 "
Kauluslangan pituus2.38 "
Kaulalangan koko8 3/8 "-12
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä6.5 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen20.63 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus13 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys103.1 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys61.88 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.8.38 "
Mäntä Dia.5"
Männän sisäkierteen koko4"-16 UN
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiOntto
Satulan halkaisija4.97 "
Satulan ulkonema männästä0.5 "
Tahti3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.151
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RCH1003 onttomäntäinen hydraulisylinteri tarjoaa sekä veto- että työntövoimat. Tätä hydraulisylinteriä käytetään raskaiden kuormien nostamiseen valmistus- ja autotehtaissa sekä erilaisissa huolto- ja korjaustöissä.

Ominaisuudet:

  • Sen mukana tulee nikkelipinnoitettu kelluva keskiputki kestävyyden parantamiseksi ja kulumisen vähentämiseksi, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn pitkällä aikavälillä.
  • Tämä sylinteri on päällystetty paistetulla emalilla, mikä parantaa korroosionkestävyyttä ja parantaa sen kestävyyttä.
  • Se on suunniteltu kauluskierteillä nopeaa ja helppoa asennusta varten, mikä takaa vakauden käytön aikana ja helpottaa tehokkaan voiman käyttöä.
  • Tämä RCH1003 hydraulisylinteri on varustettu CR400-liittimellä, joka varmistaa turvallisen liitännän sylinterin ja hydrauliletkujen tai muiden hydraulilaitteiden välillä, mikä edistää luotettavaa ja vuodatonta toimintaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac HP10016 satula: Sitä käytetään tarjoamaan vakaa alusta raskaiden kuormien sijoittamiseen ja nostamiseen, mikä varmistaa oikean vakauden ja painon jakautumisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tätä RCH1003 onttomäntäistä hydraulisylinteriä käyttää sekä vaaka- että pystyasennossa?

V. Kyllä, sitä voidaan käyttää sekä vaaka- että pystysuunnassa.

K. Mitä toimenpiteitä tulisi toteuttaa onttomäntäisen hydraulisylinterin asennuksen aikana?

A.

  • Käytä sopivia henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE), mukaan lukien käsineet, suojalasit ja suojavaatetus.
  • Varmista, että hydraulilaitteet on asennettu vakaasti ja turvallisesti ottaen huomioon sellaiset tekijät kuin paino, tasapaino ja pintaolosuhteet.
  • Noudata asianmukaisia ​​lukitus-/merkintämenettelyjä estääksesi hydraulijärjestelmän tahattoman aktivoitumisen asennuksen aikana.
  • Varaa aikaa lukeaksesi ja ymmärtääksesi tuotteen käyttöopas ja kaikki Enerpacin toimittamat erityiset turvallisuusohjeet.

K. Kuinka tunnistaa ja ratkaista mahdolliset ongelmat RCH1003:n onton männän hydraulisylinterissä?

A.

  • Suorita rutiini silmämääräiset tarkastukset havaitaksesi mahdolliset vuodot, vaurioituneet tiivisteet tai kulumisen merkit.
  • Jos havaitset ongelmia, katso tuotteen käsikirjaa tai ota yhteyttä Enerpaciin vianmääritysvaiheiden ja -apua varten.
  • Enerpac voi tarjota erityisiä ohjeita sylinterin tarkastamiseen ja huoltoon, mukaan lukien ohjeet varaosista tai korjauspalveluista tarvittaessa.

K. Kuinka huoltaa RCH1003 onttomäntäinen hydraulisylinteri?

A.

  • Puhdista sylinteri säännöllisesti poistaaksesi lian, roskat tai epäpuhtaudet, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
  • Suorita tarkastukset havaitaksesi mahdolliset vuodot, vauriot tai epätavallinen kuluminen männässä, tiivisteissä tai muissa sylinterin osissa.
  • Voitele sylinterin liikkuvat osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Tarkista liitosten ja liitosten kireys ja varmista, että niissä ei ole vaurioita tai kulumisen merkkejä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin reikäPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysSylinterin tehollisen alueen eteneminenMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysDia ulkopuolella.Männän sisäkierteen kokoHinta
ENERPAC RCH120 yksitoiminen hydraulisylinteri, teräsrunko, 12 tonnia, 10000 PSI | AC2XLJ 2NWJ2 RCH1202.13 "2"0.35 "2.76 neliömetriä13.8 lyhyttä tonnia.0.86 ov. sisään.2.75 "3/4"-16 UN€1,364.21
ENERPAC RCH-123 yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri, yksiportti | AC9UKF 3KD54 RCH-1232.13 "2"0.5 "2.76 neliömetriä13.8 lyhyttä tonnia.8.29 ov. sisään.2.75 "-€1,966.90
ENERPAC RCH-206 yksitoiminen ontto männän hydraulisylinteri, 23.6 tonnia | AE7NBJ 5ZL52 RCH-2062.88 "3.25 "0.37 "4.72 neliömetriä23.6 lyhyttä tonnia.28.67 ov. sisään.3.88 "1 9/16"-16 UN€3,363.49
ENERPAC RCH-306 ontto mäntä, hydraulisylinteri, 6.13 tuuman isku | AE7NBK 5ZL53 RCH-3063.5 "3.63 "0.55 "7.22 neliömetriä36.1 lyhyttä tonnia.44.23 ov. sisään.4.5 "11 3/16"-16 UN€4,146.12
ENERPAC RCH-603 ontto mäntä hydraulisylinteri, yksitoiminen, terästä | AE7NBL 5ZL54 RCH-6034.88 "5.13 "0.55 "12.73 neliömetriä63.6 lyhyttä tonnia.38.2 ov. sisään.6.25 "2 3/4"-16 UN€4,860.02
ENERPAC RCH-606 yksitoiminen ontto männän hydraulisylinteri, 60 tonnia | AE7NBM 5ZL55 RCH-6064.88 "5.13 "0.55 "12.73 neliömetriä63.6 lyhyttä tonnia.76.41 ov. sisään.6.25 "2 3/4"-16 UN€6,939.88
ENERPAC RCH-121 yksitoiminen onttomäntäinen hydraulisylinteri, 13.8 tonnia | AF2XZE 6Z269 RCH-1212.13 "--2.76 neliömetriä13.8 lyhyttä tonnia.4.49 ov. sisään.2.75 "-€1,552.69

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RCH1003 ontto männän hydraulisylinteri, 100 tonnia, 3 tuuman iskunpituus
€11,099.45 / yksikkö