Enerpac RCH121 yksitoiminen, onttomäntäinen hydraulisylinteri on ihanteellinen rakennus-, valmistus- ja huoltosovelluksiin. Sitä käytetään tehtävissä, jotka vaativat raskaiden kuormien nostamista, esineiden työntämistä tai vetämistä ja hallitun voiman antamista.
Ominaisuudet:
- Tämä yksikkö on varustettu ontolla mäntärakenteella, jonka avulla se voi tuottaa sekä veto- että työntövoimia, mikä lisää monipuolisuutta eri sovelluksissa.
- Siinä on paistettu emaliviimeistely, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja varmistaa sen pitkäikäisyyden jopa haastavissa ympäristöissä.
- Tässä laitteessa on lisäksi kauluslangat, jotka tekevät kiinnittämisestä nopeaa ja helppoa, mikä yksinkertaistaa asennusta.
- Siinä on nikkelipinnoitettu kelluva keskiputki, joka on toteutettu yli 20 tonnin malleissa, mikä pidentää sylinterin käyttöikää lisäämällä kestävyyttä ja suojaa kulumiselta.
- Tämä laite on varustettu AR630-liittimellä, joka mahdollistaa hydraulisylinterin kätevän ja turvallisen kiinnityksen, mikä varmistaa tehokkaan ja luotettavan toiminnan.
- Siinä on yksitoiminen jousipalautussylinteri tehokkaan ja luotettavan suorituskyvyn varmistamiseksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Enerpac HC9206C letku: Tätä letkua käytetään hydraulijärjestelmien ja komponenttien yhdistämiseen, mikä mahdollistaa paineistettujen nesteiden siirron erilaisissa teollisissa sovelluksissa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa yksitoimista onttomäntäistä hydraulisylinteriä?
V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat vaadittu kantavuus, materiaali ja rakenne, käyttöpaine, asennusvaihtoehdot ja iskun pituus.
K. Kuinka yksitoiminen jousipalautus toimii onton männän hydraulisylinterissä?
A. Yksitoiminen jousipalautusmekanismi varmistaa, että kun hydraulinen paine vapautetaan, mäntä vetäytyy tasaisesti ja nopeasti alkuasentoonsa, mikä edistää tehokasta ja luotettavaa toimintaa.
K. Mitä turvatoimia tulee ottaa huomioon käytettäessä yksitoimista onttomäntäistä hydraulisylinteriä?
A.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja suojavaatetusta.
- Tarkasta hydraulisylinteri vaurioiden, vuotojen tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata valmistajan ohjeita hydraulisylinterin oikeasta asennuksesta ja käytöstä.
- Kiinnitä tai stabiloi sylinteri tiukasti, jotta se ei pääse liikkumaan tai kaatumaan käytön aikana.
- Käytä hydraulisylinteriä sen määritetyissä käyttöpaine- ja kapasiteettirajoissa.
- Tarkasta ja huolla hydraulijärjestelmä säännöllisesti, mukaan lukien nestetasojen tarkistaminen ja kunnollisten liitäntöjen varmistaminen.
- Varo puristuskohtia ja pidä kehon osat etäällä liikkuvista osista.
- Pidä selkeä ja järjestetty työalue minimoidaksesi kompastumis- tai putoamisriskin.
- Tarkkaile hydraulijärjestelmää epänormaalin äänen, tärinän tai lämpötilan muutosten varalta.