Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC RC-59 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 5 tonnia, 9-1/8 tuuman iskunpituus, kiinteä mäntä | AC9UKE 3KD51

ENERPAC RC-59 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 5 tonnia, 9-1/8 tuuman iskunpituus, kiinteä mäntä

Varastossa
Tuote: AC9UKE Malli: RC-59Ristiviite: 3KD51

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,130.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1"
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.56 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko1/4"-20 UN
Base Advance Portiin0.75 "
Koko5 sävyinen.
Romahtanut korkeus12.75 "
Kauluslangan pituus1.13 "
Kaulalangan koko1 1/2"-16 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä1.13 "
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen0.99 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus21.88 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys4.9 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys9.07 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.1.5 "
Mäntä Dia.1"
Männän sisäkierteen koko3 / 4 "-16
Männän kierteen pituus0.63 "
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1"
Satulan ulkonema männästä0.25 "
Tahti9.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.86
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8412210075
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC-59 sylinteri on yksitoiminen hydraulisylinteri, jota käytetään muuttamaan nestevoima lineaariseksi mekaaniseksi voimaksi ja liikkeeksi. Se koostuu sylinterimäisestä putkesta, männästä ja hydraulinesteestä. Tämän tyyppistä sylinteriä käytetään yleisesti sovelluksissa, joissa kuormaa täytyy siirtää tai pitää vain yhteen suuntaan, kuten rakennuslaitteissa, maatalouskoneissa ja materiaalinkäsittelyjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RC-59 -sylinterissä on laakerijärjestelmä, jossa on komposiittikulutusnauhat optimaalisen sivukuormituksen vastustamiseksi, mikä varmistaa, että sylinteri kestää tehokkaasti sivuttaisvoimia.
  • Siinä on vahvistettu pysäytysrengas, joka parantaa kestävyyttä ja sivukuormituksen kestävyyttä.
  • Tässä hydraulisylinterissä on esijännitetty TRIO-hybridijousijärjestelmä, joka mahdollistaa nopeamman vetäytymisen.
  • Siinä on korkealaatuiset polyeteenitiivisteet kulumisen minimoimiseksi, käyttöiän pidentämiseksi ja toistuvan huollon vähentämiseksi.
  • Tässä hydraulisylinterissä on myös männänpyyhin, joka estää saastumisen (likaa ja roskia).
  • Sen kaulus ja männän kierteet sekä pohjan kiinnitysreiät helpottavat kiinnitystä.
  • Tässä sylinterissä on myös paistettu emaliviimeistely lisäämään korroosionkestävyyttä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac Hydrauliletku HC9206C: Tämä letku on ihanteellinen hydraulinesteen siirtämiseen sylinteristä muihin hydraulikomponentteihin.
  • Enerpac GA45GC painesovitin: Tämä kokoonpano on hyödyllinen tämän Enerpac-yksitoimisen hydraulisylinterin tuottaman paineen valvomiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on yksi- ja kaksitoimisilla hydraulisylintereillä?

A. Yksitoimiset sylinterit tuottavat voimaa yhteen suuntaan, kun taas kaksitoimiset sylinterit voivat tuottaa voimaa molempiin suuntiin.

K. Mitä etuja yksitoimisista hydraulisylintereistä on?

V. Ne ovat suunnittelultaan yksinkertaisempia, kustannustehokkaita ja sopivat sovelluksiin, joissa voimaa tarvitaan vain yhteen suuntaan.

K. Kuinka huoltan tätä Enerpac RC-59 -hydraulisylinteriä?

V. Säännöllinen vuotojen havaitseminen, nestetason tarkastukset ja asianmukainen voitelu ovat kaikki tärkeitä huoltotehtäviä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-59 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 5 tonnia, 9-1/8 tuuman iskunpituus, kiinteä mäntä
€1,130.46 / yksikkö