ENERPAC RC-156 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 15 tonnia, kapasiteetti, 6 tuuman iskunpituus, yksi portti | AF2NGG 6W463

ENERPAC RC-156 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 15 tonnia, kapasiteetti, 6 tuuman iskunpituus, yksi portti

Varastossa
Tuote: AF2NGG Malli: RC-156Ristiviite: 6W463

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,213.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pohjan kiinnitysreiät Pultin ympyrä1.88 "
Pohjan asennusreiät Kierteen syvyys0.5 "
Pohjan kiinnitysreikien kierteen koko3/8"-16 UN
Base Advance Portiin1"
Koko15 sävyinen.
Romahtanut korkeus10.69 "
Kauluslangan pituus1.19 "
Kaulalangan koko2 3/4"-16 UN
CouplersCR400 liitin
Sylinterin reikä2"
Sylinterin tehollisen alueen eteneminen3.14 neliömetriä
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Laajennettu korkeus16.69 "
Suorittaa loppuunmaalannut
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin kapasiteetin lisäys15.7 lyhyttä tonnia.
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetin lisäys18.85 ov. sisään.
Valinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteen0.43 "
Valinnainen kallistussatula halk.1.38 "
Dia ulkopuolella.2.75 "
Mäntä Dia.1.63 "
Männän sisäkierteen koko1 "-8
Männän kierteen pituus1"
Männän tyyppiVankka
Satulan halkaisija1.5 "
Satula max. Kallistuskulma5 astetta
Satulan ulkonema männästä0.38 "
Tahti6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac RC156 hydraulisylinteriä käytetään raskaiden kuormien työntämiseen, vetämiseen, nostamiseen ja pitämiseen. Se on yksitoiminen sylinteri, mikä tarkoittaa, että se käyttää hydraulinestettä pidentämään mäntää ja suorittamaan työtä yhteen suuntaan, kun taas sisäänveto tapahtuu ulkoisten voimien, kuten kuorman painon tai sisäänrakennetun jousen, vaikutuksesta. Niitä käytetään sellaisilla aloilla kuin offshore-, konepaja-, meri-, ilmailu-, maatalous-, öljy- ja kaasu-, kaivos- ja elintarvike- ja tuotantoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac RC156 hydraulisylinterissä on kaulus- ja männänkierteet ja asennusreiät, jotka mahdollistavat vaivattoman asennuksen ja saumattoman integroinnin monenlaisiin sovelluksiin.
  • Siinä on vankka laakerijärjestelmä komposiittikulumisnauhoilla, mikä varmistaa poikkeuksellisen sivukuormituksen kestävyyden ja minimoi sylinterin kulumisen tasaisen ja luotettavan toiminnan takaamiseksi.
  • Tässä sylinterissä on korkealaatuiset polyeteenitiivisteet, jotka tarjoavat erinomaisen kestävyyden, vähäisen kulumisen ja pienemmän vuotoriskin, mikä pidentää käyttöikää.
  • Se on varustettu vahvistetulla pysäytysrenkaalla, joka kestää raskaita kuormia ja ankaria käyttöolosuhteita, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn ja kestävyyden.
  • Tämä sylinteri on lisäksi varustettu esijännitetyllä Trio Hybrid -jousijärjestelmällä, joka mahdollistaa nopeamman vetäytymisen ja parantaa merkittävästi yleistä tehokkuutta ja tuottavuutta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Enerpac A152 uritettu satula: Siinä on uritettu pinta, joka tarjoaa vakaan ja varman otteen lieriömäisistä esineistä nosto- tai sijoitteluoperaatioiden aikana. Satulan urat estävät liukumisen, varmistaen, että kuorma pysyy tukevasti paikallaan ja vähentää onnettomuuksien tai onnettomuuksien riskiä.
  • Enerpac REP10 Clevis Eye Plunger: Se on komponentti, jota käytetään hydraulijärjestelmissä hydraulisylinterin liittämiseen kuormaan tai käytettävään laitteeseen. Sen toisessa päässä on haarukkasilmukka, joka tarjoaa varman kiinnityskohdan sylinterin liittämiseksi erilaisiin kuorman kiinnikkeisiin tai nostolaitteisiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Enerpac RC156 -hydrauliikkasylinteri ruostumaton?

V. Kyllä, siinä on paistettu emaliviimeistely, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja antaa sen kestää ankaria lämpötiloja ja ympäristöolosuhteita.

K. Mitä lisävarusteita Enerpac RC156 -hydrauliikkasylinteri sisältää?

V. Sylinterin mukana toimitetaan CR400-liitin, pölysuojus ja kauluslankasuoja.

K. Voidaanko Enerpac RC156 hydraulisylinteriä käyttää missä tahansa suunnassa?

V. Kyllä, hydraulisylinteri on suunniteltu käytettäväksi kaikissa asennoissa.

K. Mitkä ovat Enerpac RC156 -hydrauliikkasylinterin huoltovaiheet?

A.

    Varmista optimaalinen suorituskyky ja pitkäikäisyys noudattamalla näitä huoltovaiheita:
  • Puhdista sylinteri säännöllisesti lian, roskien tai epäpuhtauksien poistamiseksi, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
  • Suorita tarkastukset havaitaksesi merkkejä vuodosta, vaurioista tai epänormaalista kulumisesta männässä, tiivisteissä tai muissa sylinterin osissa.
  • Voitele sylinterin liikkuvat osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Tarkista liitännät ja liittimet varmistaaksesi, että ne on kiristetty kunnolla ja että ne eivät ole vaurioituneet tai kuluneet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tehollisen alueen eteneminenPohjan kiinnitysreiät Pultin ympyräPohjan asennusreiät Kierteen syvyysMax. Sylinterin kapasiteetin lisäysÖljykapasiteetin lisäysValinnainen kallistuvan satulan lisäys kokoontaitettuun korkeuteenValinnainen kallistussatula halk.Dia ulkopuolella.Hinta
ENERPAC RC10010 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti, 10.25 tuuman iskunpituus | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.211.45 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€9,652.85
ENERPAC RC1512 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri15.7 tonnia, kapasiteetti, 12.00 tuuman iskunpituus | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 neliömetriä1.88 "0.5 "15.7 lyhyttä tonnia.37.7 ov. sisään.0.43 "1.38 "2.75 "€3,100.60
ENERPAC RC7513 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 13.13 tuuman iskunpituus | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.208.74 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€8,564.68
ENERPAC RC756 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri79.5 tonnia, kapasiteetti, 6.13 tuuman iskunpituus | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 neliömetriä4.5 "0.63 "79.5 lyhyttä tonnia.97.41 ov. sisään.0.59 "2.81 "5.75 "€6,192.24
ENERPAC RC-1006 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 103.1 tonnia, kapasiteetti | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 neliömetriä5.5 "1"103.1 lyhyttä tonnia.136.67 ov. sisään.0.59 "2.8 "7"€6,426.11
ENERPAC RC-1012 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 10000 PSI maksimipaine, 10 tonnia, kapasiteetti | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.26.84 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,556.26
ENERPAC RC-1014 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 14 tuuman iskunpituus, yksitoiminen, seosterästä | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 neliömetriä1.56 "0.5 "11.2 lyhyttä tonnia.31.31 ov. sisään.0.55 "1.38 "2.25 "€1,637.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC RC-156 yleiskäyttöinen hydraulisylinteri, 15 tonnia, kapasiteetti, 6 tuuman iskunpituus, yksi portti
€1,213.21 / yksikkö