Enerpac P462 ultima teräksistä hydraulista käsipumppua käytetään nostoon, pultointiin tai paineen kohdistamiseen rakennus-, valmistus- ja korjaussovelluksissa. Tämä pumppu on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat suurempaa öljykapasiteettia, kuten lukuisia sylinteriliitoksia.
Ominaisuudet:
- Siinä on ergonominen pikakahva, joka helpottaa kuljettamista ja vähentää käyttäjän väsymistä.
- Tässä hydraulisessa käsipumpussa on tuuletusvapaa säiliö, joka eliminoi roiskeet ja jonka suurin käyttöpaine on 10000 psi.
- Se siirtää tai vetää sisään yksitoimista sylinteriä tai käyttää hydraulityökalua kuormien pitämiseen.
- Tässä hydraulipumpussa on pyyhinjärjestelmä ja kromattu mäntä kestävää ja pitkäkestoista suorituskykyä varten.
- Se on varustettu sisäisellä paineenalennusventtiilillä, joka tarjoaa pumpun ylikuormitussuojan.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on tämän hydraulipumpun paineluokitus?
V. Tämän pumpun ensimmäisen ja toisen vaiheen painearvot ovat 200 psi ja 10000 XNUMX psi.
K. Minkä tyyppistä sylinteriä voidaan käyttää tämän Enerpac P-462 hydraulisen käsipumpun kanssa?
V. Tämä pumppu on yhteensopiva merkin yksitoimisten sylintereiden kanssa.
K. Mitä eroa on yksivaiheisella ja kaksivaiheisella hydraulipumpulla?
A. Yksivaiheiset pumput käyttävät vain ilmakehän painetta nesteen liikuttamiseen, kun taas kaksivaiheiset pumput käyttävät sekä hydraulista että ilmakehän painetta pumpun virransyöttöön.
K. Kuinka puhdistaa ja huoltaa tämä Enerpac P-462 teräksinen hydraulinen käsipumppu?
A.
- Varmista, että hydraulijärjestelmä on paineeton ja irrotettu kaikista virtalähteistä.
- Pyyhi käsipumpun ulkopinta puhtaalla liinalla tai rievulla ja poista kaikki lika, roskat tai öljyjäämät.
- Tarkista pumppu vaurioiden, kuten vuotojen, halkeamien tai kuluneiden osien varalta. Jos havaitset ongelmia, tutustu valmistajan ohjeisiin tai ota yhteyttä ammattilaiseen korjausta varten.
- Levitä sopivaa voiteluainetta käsipumpun liikkuviin osiin, kuten kahvaan, mäntään ja mäntään, valmistajan ohjeiden mukaisesti.
K. Kuinka tämä hydraulinen käsipumppu asennetaan?
A.
- Tunnista hydraulisen käsipumpun sopiva asennuspaikka.
- Kiinnitä pumppu tiukasti valittuun kiinnityspintaan sopivilla laitteistoilla.
- Liitä hydrauliletkut tai liittimet pumppuun järjestelmävaatimusten mukaisesti.
- Varmista oikea kohdistus ja tiiviit liitännät vuotojen estämiseksi.
- Täytä hydraulijärjestelmä suositellulla nesteellä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ilmaa ilma järjestelmästä tarvittaessa ohjeiden mukaan.
- Tarkista mahdolliset vuodot ja kiristä liitännät tarvittaessa.
K. Mikä on tämän hydraulipumpun paineluokitus?
V. Tämä pumppu tarjoaa ensimmäisen ja toisen vaiheen painearvot 200 ja 10000 psi.
K. Mitä eroa on yksivaiheisella ja kaksivaiheisella hydraulipumpulla?
A. Yksivaiheiset pumput käyttävät vain ilmakehän painetta nesteen liikuttamiseen, kun taas kaksivaiheiset pumput käyttävät sekä hydraulista että ilmakehän painetta pumpun virransyöttöön.